Justerbara gafflar: Ja , Justerbara ben: Ja , Batterivolt: 12V , Hjulmaterial: Poly på stål , Färg: Svart gul , Fork Center: 13 1 / 2 " , Gaffellängd: 42 " , Gaffelbreddsområde: 8.3 " , främre hjulmaterial: Poly på stål , främre hjultyp: Stel , främre hjulbredd: 3" , Handtagshöjd: 46 " , HP: 2 hk , Inkluderar: bATTERI~~POS=TRUNC , Benbredd: 4" , Ladda hjul Material: Poly på stål , Material: Stål , Max. Bredd mellan gafflar: 26.75 " , Motor kraft: 1 kW , Motorspänning: 24V DC , Antal batterier: 2 , Drift vid full laddning: 3 till 4 timmar. , Drift vid full laddning vid periodvis användning: 8 hrs. , Fas: Ej tillämplig , Kraftkälla: Batteridriven , Bakre hjulmaterial: Poly på stål , Bakre hjulbredd: 2" , Bakre drivhjul Dia.: 10 " , Bakre drivhjulsbredd: 3" , Uniform kapacitet vid 118" till 150": 1000 Ibs , Uniform kapacitet vid 62" till 101": 1500 Ibs , Spänning: 24V