Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIXON 400-AL-AL Adapter, 4-tumsstorlek, 150# ASA-fläns | AB8QDK 26W679

DIXON 400-AL-AL Adapter, 4 tums storlek, 150# ASA fläns

Finns i lager
Artikel: AB8QDK Modell: 400-AL-ALKorsreferens: 26W679

Få det Maj 20, Måndag
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
2 912 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsadapter
Body MaterialAluminium
AnslutningstypAdapter för hane x 150 lb. Fläns
Kopplingsstorlek4"
KopplingstypAL
Max. Tryck100 psi
Rörstorlek4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypKopplingsstorlekKopplingstypMax. TryckRörstorlekPris
DIXON 200-AL-AL Adapter, ASA fläns, 2 tums storlek, aluminium | AB8QDH 26W677 200-AL-ALAluminiumAdapter för hane x 150 lb. Fläns2"AL125 psi2"2 022 kr
DIXON 300-AL-AL Adapter, ASA-fläns, 3 tumsstorlek, aluminium | AB8QDJ 26W678 300-AL-ALAluminiumAdapter för hane x 150 lb. Fläns3"AL125 psi3"2 173 kr
DIXON 400-AL-SS Adapter, 4-tumsstorlek, 316 rostfritt stål, 150# ASA-fläns | AB8QDN 26W682 400-AL-SSRostfritt stålAdapter för hane x 150 lb. Fläns4"AL100 psi4"8 693 kr
DIXON 300-DL-AL koppling, 3 tums storlek, aluminium | AB8QDQ 26W684 300-DL-ALAluminiumHona kopplare x 150 lb. fläns3"DL125 psi3"4 024 kr
DIXON 400-A-SS-adapter, 4-tumsstorlek, 316 rostfritt stål, FNPT x hanadapter | AK2QLJ 400-A-SS------2 080 kr
RFQ
DIXON 600-AL-AL Adapter, 6 tums storlek, aluminiumadapter x 150# ASA fläns | AL2XNQ 600-AL-AL------2 574 kr
RFQ
DIXON 400-ALT-SS-adapter, 4-tumsstorlek, adapter x rund tankbilsfläns, 316, svetsad tillverkning | AM2GXU 400-ALT-SS------6 627 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIXON 400-AL-AL Adapter, 4 tums storlek, 150# ASA fläns
2 912 kr /enhet