Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIXON 4PS4 Thor-koppling, 1/2 tums hulling, stål | AE3CYT 5CGP1

DIXON 4PS4 Thor-koppling, 1/2 tums hulling, stål

Finns i lager
Artikel: AE3CYT Modell: 4PS4Korsreferens: 5CGP1
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
530SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Barb Storlek1 / 2 "
Kroppsstorlek1 / 2 "
FinishTrivalent krom
SlangkopplingSlanghår
UtbytestypThor
LåsningstypPush-to-Connect
MaterialStål
Max. Flöde250 cfm
Max. Tryck300 psi
TätningarBuna-N
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod7307923030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekSlangkopplingMaterialRörstorlekPris
DIXON 4PS3 Thor-koppling, 3/8 tums hulling, stål | AE3CYR 5CGP0 4PS33 / 8 "SlanghårStål-546SEK
DIXON 4PS6 Thor-koppling, 3/4 tums hulling, stål | AE3CYU 5CGP2 4PS63 / 4 "SlanghårStål-612SEK
DIXON 4PS8 Thor-koppling, 1 tums hulling, stål | AE3CYV 5CGP3 4PS81"SlanghårStål-788SEK
DIXON 4PS6-B Thor-koppling, 3/4 tums hulling, mässing | AE3CYW 5CGP4 4PS6-B3 / 4 "SlanghårMässing-1 006 kr
DIXON 4PS8-B Thor-koppling, 1 tums hulling, mässing | AE3CYX 5CGP5 4PS8-B1"SlanghårMässing-1 100 kr
DIXON 4PM3 Thor-koppling, 3/8 tum M-NPTF, stål | AE3CYY 5CGP6 4PM3-(M) NPTStål3 / 8 "468SEK
DIXON 4PM4 Thor-koppling, 1/2 tum M-NPTF, stål | AE3CYZ 5CGP7 4PM4-(M) NPTStål1 / 2 "469SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIXON 4PS4 Thor-koppling, 1/2 tums hulling, stål
530SEK /enhet