SKIL Cirkelsåg


Filter
Arbor Storlek: 5 / 8 " , Blade Dia.: 7.25 " , Bromstyp: Ingen , Sladdlängd: 6ft. , Typ av handtag: Luta , Antal ledare: 3 , Spänning: 120 VAC
StilModellAmpsIngen belastning RPMVerktygslängdVerktygsviktPris (ex moms)
A
5080-01
12.0530010.5 "11.2 lb.1 213 SEK
B
5180-01
13.0460011.375 "9.6 lb.1 085 SEK
C
5280-01
15.0530014 "10.1 lb.1 284 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?