Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIXON ADA3020EZ Cam and Groove Adapter, 100 PSI | CN8YGP 55MG31

DIXON ADA3020EZ Cam and Groove Adapter, 100 PSI

Finns i lager
Artikel: CN8YGP Modell: ADA3020EZKorsreferens: 55MG31

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 408 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0485
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DIXON 150-A-BR Cam and Groove Adapter, FNPT x Hane Adapter, 1-1/2 Inch Storlek, Mässing | AK2QKU 150-A-BR559SEK
RFQ
DIXON 150-A-AL Cam and Groove Adapter, FNPT x Hane Adapter, 1-1/2 tums storlek, aluminium | AK2QLQ 150-A-AL304SEK
RFQ
DIXON 150-A-PM Cam and Groove Adapter, FNPT x Hane Adapter, pläterat järn, 1-1/2 tum Storlek | AK2QLZ 150-A-PM448SEK
RFQ
DIXON RE150NO Kam- och spåradapter, spårad typ E-adapter x slangskaft | AL2PHB RE150NO666SEK
RFQ
DIXON 600-ALT-AL Cam And Groove Adapter x Ttma fläns, 6 tums adapterstorlek, 6 tums flänsstorlek | AL2ZTQ 600-ALT-AL2 169 kr
RFQ
DIXON 7550-E-AL Cam And Groove Type E Adapter x Slangskaft, 3/4 x 1/2 tum Storlek | AL2ZTT 7550-E-AL190SEK
RFQ
DIXON 7550-F-AL Cam And Groove Typ F Adapter x Hane NPT, 3/4 x 1/2 tum Storlek | AL2ZTU 7550-F-AL350SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIXON ADA3020EZ Cam and Groove Adapter, 100 PSI
2 408 kr /enhet