Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIXON G200-A-BR-adapter 2 x 2 tum 250 PSI-hanadapter x Fnpt | AE3CVH 5CGE3

DIXON G200-A-BR Adapter 2 x 2 Inch 250 Psi Hane Adapter x Fnpt

Finns i lager
Artikel: AE3CVH Modell: G200-A-BRKorsreferens: 5CGE3

Få det Maj 16, Torsdag
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
595SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialSmidd mässing
AnslutningstypAdapter för hane x FNPT
Kopplingsstorlek1.5 "
KopplingstypA
PackningsmaterialBuna-N
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8479909496
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMax. TryckRörstorlekPris
DIXON G100-A-BR-adapter 1 tum 250 psi haneadapter x Fnpt | AE3CUQ 5CGC7 G100-A-BR1"250 psi1"312SEK
DIXON G150-A-BR Adapter 1-1 / 2-tums 250 Psi-hanadapter x Fnpt | AE3CUZ 5CGD5 G150-A-BR1.5 "250 psi1.5 "469SEK
DIXON G300-A-BR Adapter 3 tums 125 psi hanadapter x Fnpt | AE3CVR 5CGF1 G300-A-BR3"125 psi3"1 054 kr
DIXON G400-A-BR Adapter 4 tums 100 psi haneadapter x Fnpt | AE3CWA 5CGF9 G400-A-BR4"100 psi4"1 683 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIXON G200-A-BR Adapter 2 x 2 Inch 250 Psi Hane Adapter x Fnpt
595SEK /enhet