Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORIAN E05K-SCLPR-1.8 Borrstång E05k-sclpr-1.8 Höger 0.335 In | AD4LPR 41T524

DORIAN E05K-SCLPR-1.8 Borrstång E05k-sclpr-1.8 Höger 0.335 In

Finns i lager
Artikel: AD4LPR Modell: E05K-SCLPR-1.8Korsreferens: 41T524
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
3 613 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBoring Bar
SkärriktningHöger hand
Inskriven cirkel0.218 "
Sätt i skruvenTS-22.45-4M1
Sätt in form80 graders diamantpositiv
Infoga storlekCPGT-1.81.20.5
Sätt i tjocklek0.075 "
Blyvinkel7
MaterialKarbid
Max. Djup1.872 "
Min. Borra0.335 "
MonteringsstilSkruvlås
Total längd5"
ShankRunda
Shank Dia.0.312 "
StilE05K-SCLPR-1.8
TypKarbidkylvätska genomgående
Breddförskjutning0.167 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)0.95
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)0.95
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBlyvinkelClampKlämskruvMaterialMax. DjupMin. BorraMonteringsstilTotal längdPris
DORIAN S10S-CTFPR-2 Borrstång S10s-ctfpr-2 Höger 0.77 In | AD4LKD 41T419 S10S-CTFPR-20 graderHC-7SHC-7Stål2.5 "0.77 "Klämlås10 "3 133 kr
DORIAN S10M-SCLCR-2 Borrstång S10m-sclcr-2 Höger 0.708 In | AD4LLX 41T459 S10M-SCLCR-27 grader--Stål2.5 "0.708 "Skruvlås6"1 449 kr
DORIAN S10M-SDUCR-2 Borrstång S10m-sducr-2 Höger 0.768 In | AD4LMA 41T462 S10M-SDUCR-27 grader--Stål2.5 "0.768 "Skruvlås6"1 707 kr
DORIAN S08H-STUCR-1.2-2 Borrstång S08h-stucr-1.2-2 Höger 0.286 In | AD4LMB 41T463 S08H-STUCR-1.2-27 grader--Stål2"0.286 "Skruvlås4"1 277 kr
DORIAN S08H-STUCR-1.2-3 Borrstång S08h-stucr-1.2-3 Höger 0.313 In | AD4LMC 41T464 S08H-STUCR-1.2-37 grader--Stål2"0.313 "Skruvlås4"1 230 kr
DORIAN S08H-STUCR-1.2-4 Borrstång S08h-stucr-1.2-4 Höger 0.374 In | AD4LMD 41T465 S08H-STUCR-1.2-47 grader--Stål2"0.374 "Skruvlås4"1 230 kr
DORIAN S08H-SWUCR-1.2-2 Borrstång S08h-swucr-1.2-2 Höger 0.228 In | AD4LME 41T466 S08H-SWUCR-1.2-211 grader--Stål2"0.228 "Skruvlås4"1 177 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORIAN E05K-SCLPR-1.8 Borrstång E05k-sclpr-1.8 Höger 0.335 In
3 613 kr /enhet