KOOL Cut modulärt svarv- och räfflorsystem
Denna teknik möjliggör snabb justering av skaften. Det erbjuder repeterbarhet av samma verktyg för att utföra olika uppgifter för användarens bekvämlighet.
Med sitt huvudkontor i East Bernard, Texas, USA, har Dorian tillverkat olika bearbetnings- och tillverkningslösningar sedan 1982 för flyg-, olje-, försvars-, tillverknings- och bilindustrin. Läs mer
Snabbbyte av verktygsstolpar och hållarsatser för borrstänger, räfflingsverktyg och svarvverktyg. Används ofta i CNC- och manuella svarvar och finns i varianter på 5 - 14 delar
Inkluderar D-, M- och O-seriens räffelhjul i raka, högra diagonala och vänstra diagonala mönster. Tillverkad av höghastighetsstål och följer DIN 403-standarderna
Används för att skapa raka, diagonala och diamant räffelmönster som säkerställer ett tätt grepp på ytan. Finns i olika diametrar och skaft
OSHA-kompatibla verktygsposter för snabbbyte som används för att hålla skärverktyg. Har kraftig konstruktion och används i olika CNC- och manuella svarvar
Innehåller olika Dorian verktygshållare för borrstänger, borrchuckar och spännhylsor i olika storlekar och dimensionstyper
Innehåller en mängd Dorian-borrstänger till vänster och höger för olika interna bearbetningsapplikationer och för att förstora befintliga hål. Finns i olika former, storlekar och tjocklekar
Inkluderar olika vändverktygshållare i olika former, monteringsstilar, blyvinklar och längder
Innehåller olika avskiljnings- och spårhållare i olika höjder, längder och bredder. Finns i höger eller vänster skärriktning
Innehåller en mängd olika verktygshållare i olika former, monteringsstilar, skaft och längder
Fyrkantiga / triangulära skär- och frässkär som används vid bearbetning av stål, gjutjärn, legeringar och icke-järnhaltiga material
Triangulära vändskär av hårdmetall med TiN-beläggning för maximal korrosionsbeständighet. Används i stålbearbetning och finns i kläm- och skruv- och Torx-skruvmonteringsstilar
Spårgrepp indexerbara avskärningsblad med positivt stopp för att förhindra insatsdrift. Designad för att skapa skär med ökat djup och är idealiska för avskiljnings- och spårtillämpningar
On-edge triangulära gängade patroner som används med D35CXA-881, D40CA-881, V35TC-881 och V40TC-881 gängverktygshållare för extern gängning
ANSI-certifierade hållare för vändning och gängning av vändningsverktyg med multilåsdesign och en fyrkantig / kantad skaft
Dorian Tools katalog innehåller olika skär-, räfflade- och fräsverktyg, såsom skärblad, borrstänger och skär för olika manuella och CNC-maskiner. Fräsar används i olika fräsmaskiner och har djupa spiralformade spår med vassa tänder som ansvarar för skärning och flisning av material. Dorian knurring verktyg finns i olika diametrar, mönster och skaft, som används i olika räfflade formnings- och skärapplikationer. Företaget tillverkar också en mängd olika rundskaftsverktyg för borrningsapplikationer och fräsar med olika vinklar för fyrkants-, laxstjärts- och fasfräsningsapplikationer. Dorian Cutting Tools-kategorin inkluderar olika svarvverktyg, avsticknings-, spår- och gängverktyg som används i olika bearbetningsindustrier. En mängd olika verktygshållare för borrstänger, borrchuckar och svarv- och gängverktyg finns också i olika storlekar och dimensioner under Dorian Tool Holders sortiment.
Doriska artikelnummer korshänvisar ofta till olika Bosch Produkter. Så om du letar efter ett Dorian-blad som antingen är föråldrat eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.
Dessa verktyg är små i storlek och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt.
Dessa stänger används för metalltillverkning och spåntillämpningar. Den högflödesstråle genom dessa borrstänger spolar ut spånen för att förhindra att skärverktyget skadas mot toa...Läs mer
Dessa patroner passar alla storlekar eller stilar för verktygshållare för mångsidighet och används med kylvätskesystem med dubbla strålar.
Denna teknik möjliggör snabb justering av skaften. Det erbjuder repeterbarhet av samma verktyg för att utföra olika uppgifter för användarens bekvämlighet.
Märkets Jet-Stream-borrstänger och verktygshållare har krom-molybdenlegerade stålkonstruktioner, vilket gör dem idealiska för högspänningstillämpningar samtidigt som de erbjuder hög draghållfasthet.
För invändiga bearbetningsuppgifter bör borrstänger med stor skaftdiameter väljas.
Användare bör minska hastigheten och matningshastigheten under bearbetning för att förhindra termisk sprickbildning av skäret. Kylvätska måste appliceras med konstant hastighet för att ytterligare minimera risken för termisk sprickbildning.