Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORIAN MSRNR24-6E Svarvverktygshållare Snmg Msrnr24-6e Rh

Finns i lager
Artikel: AD4LZH Modell: MSRNR24-6EKorsreferens: 41T730

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 246 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVändande verktygshållare
ANSI-nummerMSRNR24-6E
ClampCL-12
KlämskruvXNS-510
SkärriktningHöger hand
Inskriven cirkel0.75 "
Sätt i skruvenNL-68
Sätt in formFyrkant
Blyvinkel15 grader
MonteringsstilMultilås
Total längd7"
RäfsaNegativ
Rake vinkel7 grader
ShankFyrkant
Skafthöjd1.5 "
Skaftbredd1.5 "
ShimISSN-633
StilMSRNR24-6E
TypSNMG-hållare
Breddförskjutning1.821 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.115
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelANSI-nummerClampBlyvinkelVänster / höger handMonteringsstilTotal längdRäfsaPris
DORIAN MCKNR12-4B Svarvverktygshållare Cnmg Mcknr12-4b Rh | AD4LUU 41T620 MCKNR12-4BVändande verktygshållareMCKNR12-4BCL-2015 grader-Multilås4.5 "Negativ1 190 kr
DORIAN MCKNR16-4C Svarvverktygshållare Cnmg Mcknr16-4c Rh | AD4LUV 41T622 MCKNR16-4CVändande verktygshållareMCKNR16-4CCL-2015 grader-Multilås5"Negativ1 354 kr
DORIAN MCKNR16-4D Svarvverktygshållare Cnmg Mcknr16-4d Rh | AD4LUW 41T624 MCKNR16-4DVändande verktygshållareMCKNR16-4DCL-2015 grader-Multilås6"Negativ1 354 kr
DORIAN MCKNL16-4D Svarvverktygshållare Cnmg Mcknl16-4d Lh | AD4LUX 41T625 MCKNL16-4DVändande verktygshållareMCKNL16-4DCL-2015 grader-Multilås6"Negativ1 354 kr
DORIAN MCKNR20-4D Svarvverktygshållare Cnmg Mcknr20-4d Rh | AD4LUY 41T626 MCKNR20-4DVändande verktygshållareMCKNR20-4DCL-2015 grader-Multilås6"Negativ1 404 kr
DORIAN MCKNL20-4D Svarvverktygshållare Cnmg Mcknl20-4d Lh | AD4LUZ 41T627 MCKNL20-4DVändande verktygshållareMCKNL20-4DCL-2015 grader-Multilås6"Negativ1 404 kr
DORIAN MCKNR20-5D Svarvverktygshållare Cnmg Mcknr20-5d Rh | AD4LVA 41T628 MCKNR20-5DVändande verktygshållareMCKNR20-5DCL-915 grader-Multilås6"Negativ1 685 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORIAN MSRNR24-6E Svarvverktygshållare Snmg Msrnr24-6e Rh
2 246 kr /enhet