Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMONT 20-3132-36 Gaskontakt 36 In | AB2YYW 1PX47

DORMONT 20-3132-36 gasanslutning 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB2YYW Modell: 20-3132-36Korsreferens: 1PX47
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
361SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasanslutning
BTU71,100
förbindelse1/2 "MIP x 1/2" FIP
Anslutningsflöde (Btu)71,100
Längd36 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.1 / 2 "
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)93.22
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseUtanför Dia.Pris
DORMONT 30-3131-36 gasanslutning 36 in | AB2YYY 1PX49 30-3131-361/2 "MIP x 1/2" MIP5 / 8 "345SEK
DORMONT 30-3232-36 Gaskontakt 36 In | AB2YZA 1PX51 30-3232-361/2 "FIP x 1/2" FIP5 / 8 "334SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMONT 20-3132-36 gasanslutning 36 tum
361SEK /enhet