DORMONT

Sedan 1946 har Dormont varit en ledande leverantör av säkra, högkvalitativa, innovativa gaskopplingar, ventiler och beslag för storkök. Med sitt huvudkontor i Export, Pennsylvania, erbjuder detta Watts-märke tillförlitliga och hållbara produkter för användning i gästfrihets- och livsmedelsbranschen för att säkerställa säkra och effektiva gasanslutningar. Läs mer

Filter

Vattensystem

Utomhusutrustning

Om DORMONT

Varumärkets omfattande katalog inkluderar flexibla gasanslutningar, gasanslutningsbeslag, vattenanslutningar, kranar och matningsstoppadaptrar. Dormont flex vattenanslutningar har flätad rostfri stålkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet. De har anslutningsmaterial i mässing för läckagesäkra operationer. Dessa flexibla vattenanslutningar erbjuder tryckklasser på upp till 150 psi. Märkets 1-tums magnetiska pluggar har polysulfonkonstruktion för att motstå kemikalier och höga temperaturer. De har hankompression x honkompressionsanslutning för förbättrad flödeskontroll. Dessa pluggar erbjuder maximalt tryck på upp till 160 psi och tål temperaturer upp till 180 grader F.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Dormont artikelnummer korsreferenser till olika Apollo & Zurn-produkter. Så om du letar efter en Dormont-del som antingen är föråldrad eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dormonts produkter och tillbehör är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt. De kräver enkel förpackning, beroende på produktens mått.

Större handelsnamn

FloPro-MD

Dormont FloPro-MD med Quick Disconnect (QD) tillbehörssats är ett bärbart diagnosverktyg som kombinerar en gasflödesmätare, digital manometer och kalkylator. Det hjälper servicetekniker och installatörer sid...Läs mer 

Dormont Blue Hose Gas Connector Kit

Dormont Blue Hose är en högkvalitativ produkt som använder ett korrugerat rör av 304 rostfritt stål och tätt vävd rostfri stålfläta för förbättrad hållbarhet. En antimikrobiell PVC-beläggning appliceras...Läs mer 

Dormont SnapFast

Dormont SnapFast är ett snabbkopplat gaskopplingssystem designat för storkök som kräver frekvent flyttning av utrustning och rengöring. Systemet möjliggör enkel och effektiv installation...Läs mer 

Vanliga frågor

Kan Dormont-gasanslutningar användas med naturgas och propan?

Ja, Dormont gasanslutningar är designade för användning med både naturgas och propan.

Hur ofta ska jag byta ut mina gasanslutningar?

Dormont gasanslutningar bör bytas ut minst en gång vart femte år, eller tidigare om de visar tecken på skada eller slitage. Det rekommenderas också att inspektera dem regelbundet för tecken på läckor eller korrosion.

Kan Dormont vattenanslutningar användas med varmvatten?

Ja, Dormont vattenanslutningar kan användas med varmvatten. Det är viktigt att välja rätt typ av anslutning som är klassad för temperatur och tryck på varmvattnet.

Hur rengör jag mina Dormont-produkter?

  • För Dormont gasanslutningar, stäng av gastillförseln och koppla bort kontakten från apparaten. Rengör kontakten med en mild tvål- och vattenlösning med en mjuk borste för att ta bort smuts eller skräp. Skölj noggrant med rent vatten och torka med en ren trasa.
  • För Dormont SnapFast-kopplingar, stäng av vattentillförseln och koppla bort kopplingen från apparaten. Rengör kopplingen med en mild tvål- och vattenlösning med en mjuk borste för att ta bort smuts eller skräp. Skölj noggrant med rent vatten och torka med en ren trasa.
  • För Dormont-vattenanslutningar, stäng av vattentillförseln och koppla bort kontakten från apparaten. Rengör kontakten med en mild tvål- och vattenlösning med en mjuk borste för att ta bort smuts eller skräp. Skölj noggrant med rent vatten och torka med en ren trasa.
  • För Dormont-fettuppfångare, se tillverkarens instruktioner för rengöring och underhåll. Vanligtvis innebär detta att ta bort och rengöra interceptorbafflarna, samt att ta bort ansamlat fett och sediment från tanken.

Varumärkesexklusiva produkter