DRANETZ DBEPFLEX6K-4 Effektanalysator / datalogger 1 till 6000a | AE2NHH 4YNN8

DRANETZ DBEPFLEX6K-4 Power Analyzer/datalogger 1 Till 6000a

Finns i lager
Artikel: AE2NHH Modell: DBEPFLEX6K-4Korsreferens: 4YNN8

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

109 223 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Analyzer / Datalogger
AC-svarSann RMS
Kalibrerings certifikatNIST
Kalibreringsfrekvens45 till 65 Hz
Nuvarande noggrannhet+/- 0.1% + Strömgivarens noggrannhet
Nuvarande kanaler4
DataloggningJa
VisaFärg LCD-pekskärm
Max. Växelspänning600V
Max. DC-spänning600V
Max. VA100TVA
Max. Watt100TW
Fas3
Effektfaktor0 till 1
SäkerhetsgraderingKAT III 600V
Samplingshastighet256 per cykel
lagringUpp till 32 GB
Spänningsnoggrannhet+ /-0.1%
Spänningskanaler4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.0325
Fartygets höjd (cm)41.91
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)38.61
HS-kod9030840000
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Skärmupplösning (320 x 240)
    • Harmonic Capture Range (63: e)
    • Kit strömkapacitet (1 till 6000A)
    • Peak Capture (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellPris
DRANETZ DBEP10-4 Effektanalysator / datalogger 1 till 10a | AE2NHD 4YNN4 DBEP10-472 119 kr
DRANETZ DBEP500-4 Effektanalysator / datalogger 10 till 500a | AE2NHE 4YNN5 DBEP500-472 119 kr
DRANETZ DBEP550-4 Effektanalysator / datalogger 1 till 100a | AE2NHF 4YNN6 DBEP550-472 119 kr
DRANETZ DBEPFLEX3K-4 Effektanalysator / datalogger 1 till 3000a | AE2NHG 4YNN7 DBEPFLEX3K-497 952 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DRANETZ DBEPFLEX6K-4 Power Analyzer/datalogger 1 Till 6000a
109 223 kr /enhet