DRANETZ DBPVFLEX analysatorkit för kraftkvalitet 100tw 3000a | AC3FQX 2TB88

DRANETZ DBPVFLEX Strömkvalitetsanalyssats 100tw 3000a

Finns i lager
Artikel: AC3FQX Modell: DBPVFLEXKorsreferens: 2TB88

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

143 037 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvalitetsanalysator -kit
AC-svarSann RMS
Kalibrerings certifikatNIST
Kalibreringsfrekvens45 till 65 Hz
Nuvarande noggrannhet+ /-0.1%
Nuvarande kanaler4
DataloggningJa
VisaFärg LCD-pekskärm
Max. AC-förstärkare3000A
Max. Växelspänning600V
Max. DC-förstärkare1500A
Max. DC-spänning600V
Max. VA100TVA
Max. Watt100TW
Fas3
Effektfaktor0 till 1
SäkerhetsgraderingCAT III
Samplingshastighet65 us
lagring256 MB
Spänningsnoggrannhet+/- 0.1% + 0.05% fullskala
Spänningskanaler4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod9030390100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skärmupplösning (360 x 240)
    • Harmonic Capture Range (63: e)
    • Kit Strömkapacitet (3000A)
    • Min. Övergående varaktighet (65 uS)
    • Peak Capture (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFasSäkerhetsgraderingSamplingshastighetPris
DRANETZ DBPV550 Analysersats för kraftkvalitet 100tw 100a | AA9FAB 1CVB1 DBPV5503CAT III65 us112 396 kr
DRANETZ DBPV500 Analysersats för kraftkvalitet 100tw 500a | AC3FQV 2TB86 DBPV5003CAT III65 us112 396 kr
DRANETZ DBPV10 Analysersats för kraftkvalitet 100tw 10a | AC3FQW 2TB87 DBPV103CAT III65 us112 396 kr
DRANETZ HDPQ-GAPKG Effektkvalitetsanalysersats 32 mS | AH3HWG 32HX97 HDPQ-GAPKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c109 028 kr
DRANETZ HDPQ-XAPKG Kvalitetsanalysersats 1 mS NIST | AH3HWH 32HX98 HDPQ-XAPKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c, 1 MHz181 333 kr
DRANETZ HDPQ-X4APKG Strömkvalitetsanalysersats 4GB | AH3HWJ 32HX99 HDPQ-X4APKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c, 1 MHz306 996 kr
DRANETZ HDPQ-GA10PKG Effektkvalitetsanalysersats 10A HDPQ-guide | AH3QHE 32ZN24 HDPQ-GA10PKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c118 816 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DRANETZ DBPVFLEX Strömkvalitetsanalyssats 100tw 3000a
143 037 kr /enhet