Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DRANETZ DRANFLEX 3000XL / 36 Ac-klämma på strömprobe 30/300 / 3000a | AD7EWU 4DZY2

DRANETZ DRANFLEX 3000XL/36 Ac Clamp On Current Probe 30/300/3000a

Finns i lager
Artikel: AD7EWU Modell: DRANFLEX 3000XL/36Korsreferens: 4DZY2
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
15 645 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC-klämma på nuvarande sond
AC-frekvensrespons10 Hz till 10 kHz
Noggrannhet+/- 1% av läsning
Förstärkare AC30/300 / 3000A
AnslutningstypDranetz TR-stil
Käftkapacitet11-1 / 2 "(292mm)
Max. LedarstorlekUpp till 11 "
Produktion1.5 V RMS i full skala
SäkerhetsgraderingCAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetFörstärkare ACAnslutningstypKäftkapacitetMax. LedarstorlekPris
DRANETZ TR-2550B Ac-klämma på strömprobe 1 till 100a | AD7EWM 4DZX1 TR-2550B+ /-2%1 till 100ADranetz Hypertronics-kontakt0.6 "(15mm)350 MCM5 053 kr
DRANETZ TR-2501B AC-klämma på strömprobe 100ma till 1.2a | AD7EWN 4DZX2 TR-2501B+ /-1.5%100mA till 1.2ADranetz Hypertronics-kontakt0.6 "(15mm)350 MCM11 180 kr
DRANETZ TR-2530B Ac-klämma på strömprobe 20 till 300a | AD7EWP 4DZX3 TR-2530B+ /-1.5%20 till 300ADranetz Hypertronics-kontakt2.1 "(54mm)2500 MCM12 100 kr
DRANETZ TR-2540B Ac-klämma på strömprobe 10 till 1000a | AD7EWQ 4DZX4 TR-2540B+ /-1.5%10 till 1000ADranetz Hypertronics-kontakt2.1 "(54mm)2500 MCM9 631 kr
DRANETZ TR-2520B Ac-klämma på strömprobe 100 till 3000a | AD7EWR 4DZX5 TR-2520B+ /-1.5%100 till 3000ADranetz Hypertronics-kontakt2.8 "(72mm)2500 MCM15 605 kr
DRANETZ DRANFLEX 3000XL / 48 Ac klämma på strömprobe 30/300 / 3000a | AD7EWV 4DZY3 DRANFLEX 3000XL / 48+/- 1% av läsning30/300 / 3000ADranetz TR-stil15 "(381mm)Upp till 17 "17 757 kr
DRANETZ DRANFLEX 6000XL / 24 ac klämma på strömprobe 60/600 / 6000a | AD7EWW 4DZY4 DRANFLEX 6000XL / 24+/- 1% av läsning60/600 / 6000ADranetz TR-stil7-1 / 2 "(190mm)Upp till 8 "17 887 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DRANETZ DRANFLEX 3000XL/36 Ac Clamp On Current Probe 30/300/3000a
15 645 kr /enhet