DRANETZ HDPQ-VAFLEX3KPKG Kvalitetsanalysersats 3000A 32 mS | AH3HWF 32HX96

DRANETZ HDPQ-VAFLEX3KPKG Strömkvalitetsanalyssats 3000A 32 mS

Finns i lager
Artikel: AH3HWF Modell: HDPQ-VAFLEX3KPKGKorsreferens: 32HX96

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

107 703 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvalitetsanalysator -kit
AC-svarSann RMS
Kalibrerings certifikatNIST
Nuvarande noggrannhet+ /-0.1%
Nuvarande kanaler4
DataloggningJa
VisaFärg LCD-pekskärm
Max. AC-förstärkare3000A
Max. Växelspänning1000
Max. DC-spänning1000V
Max. VA100TVA
Max. Watt100TW
Fas4
Effektfaktor0 till 1
SäkerhetsgraderingCAT III 1000V, CAT IV 600V
Samplingshastighet512 s / c
lagring4 GB
Spänningsnoggrannhet+ /-0.5%
Spänningskanaler4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.072
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)38.1
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kit Strömkapacitet: 3 till 3000A
    • Skärmupplösning: 800 x 480
    • Harmoniskt inspelningsområde: 127/63
    • Min. Övergående varaktighet: 32 mS
    • Vapenfaktor: V = 2, I = 3
    • Peak Capture: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPris
DRANETZ HDPQ-VA10PKG Kvalitetsanalysersats 10A 32 mS | AH3HWC 32HX93 HDPQ-VA10PKG83 569 kr
DRANETZ HDPQ-VA500PKG Effektkvalitetsanalysersats 500A 32 mS | AH3HWD 32HX94 HDPQ-VA500PKG83 569 kr
DRANETZ HDPQ-VA550PKG Effektkvalitetsanalysersats 100A 32 mS | AH3HWE 32HX95 HDPQ-VA550PKG83 569 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DRANETZ HDPQ-VAFLEX3KPKG Strömkvalitetsanalyssats 3000A 32 mS
107 703 kr /enhet