Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DREMEL 414 Filtputsskiva - 6 st | AB3MZE 1UH60

DREMEL 414 filtputsskiva - förpackning om 6

Finns i lager
Artikel: AB3MZE Modell: 414Korsreferens: 1UH60
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
84SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPoleringstillbehör
Diameter1 / 2 "
Kräver1UH57 Spindel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod5911900080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
DREMEL 422 Filtpoleringsspets | AB3MZG 1UH62 4223 / 8 "87SEK
DREMEL 429 Filtpoleringshjul | AB3MZH 1UH64 4291"84SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DREMEL 414 filtputsskiva - förpackning om 6
84SEK /enhet