Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DREMEL 422 Filtpoleringsspets | AB3MZG 1UH62

DREMEL 422 Filtspets

Finns i lager
Artikel: AB3MZG Modell: 422Korsreferens: 1UH62

Få det Maj 8, Onsdag
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
87SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPoleringstillbehör
Diameter3 / 8 "
Kräver1UH57 Spindel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8467990190
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
DREMEL 414 Filtputsskiva - 6 st | AB3MZE 1UH60 4141 / 2 "84SEK
DREMEL 429 Filtpoleringshjul | AB3MZH 1UH64 4291"84SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DREMEL 422 Filtspets
87SEK /enhet