Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DREMEL 9903 Cutter Carbide 1/8 In | AF2PLQ 6X194

DREMEL 9903 Cutter Carbide 1/8 In

Finns i lager
Artikel: AF2PLQ Modell: 9903Korsreferens: 6X194

Få det Maj 16, Torsdag
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
202SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVolframkarbidskärare
Diameter1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
DREMEL 9901 Cutter Carbide 1/8 In | AD2XPZ 3W851 9901207SEK
DREMEL 9909 Cutter Carbide 1/8 In | AD2XQA 3W852 9909243SEK
DREMEL 9906 Tungsten Carbide Cutter | AH9UQA 44M505 9906236SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DREMEL 9903 Cutter Carbide 1/8 In
202SEK /enhet