DROSSBACH 014PEBSX0000XZS Slang 1/4 tum Id 3200 fot | AB8CVA 25D255

DROSSBACH 014PEBSX0000XZS Slang 1/4 tum Id 3200 fot

Finns i lager
Artikel: AB8CVA Modell: 014PEBSX0000XZSKorsreferens: 25D255

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorrugerad slang med slitväv
FärgSvart
Inuti Dia.0.237-0.266 "
Längd3200ft.
Materialpolyeten
nominell storlek1 / 4 "
Utanför Dia.0.372-0.400 "
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader
Vägg tjocklek.004-.067

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.672
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdMaterialnominell storlekUtanför Dia.Temp. RäckviddVägg tjocklekPris
DROSSBACH 038PEBSX0000XZS Slang 3/8 tum Id 1900 fot | AB8CVB 25D256 038PEBSX0000XZS0.341-0.380 "1900ft.polyeten3 / 8 "0.496-0.526 "-40 till 200 grader.005-.0754 032 kr
DROSSBACH 012PEBSX0000XZS Split-Loom Tubing, 1100 Ft, 1/2 In ID | AB8CVC 25D257 012PEBSX0000XZS0.473-0.516 "1100ft.polyeten1 / 2 "0.664-0.700 "-40 till 200 grader.005-.0943 240 kr
DROSSBACH 058PEBSX0000XZS Slang 5/8 tum Id 800 fot | AB8CVD 25D258 058PEBSX0000XZS0.603-0.639 "800ft.polyeten5 / 8 "0.802-0.837 "-40 till 200 grader.005-.0992 556 kr
DROSSBACH 034PEBSX0000XZS Slang 3/4 tum Id 550 fot | AB8CVE 25D259 034PEBSX0000XZS0.707-0.759 "550ft.polyeten3 / 4 "0.950-0.989 "-40 till 200 grader.005-.1182 034 kr
DROSSBACH 100PEBSX0000XZS Slang 1 tum Id 300 fot | AB8CVF 25D260 100PEBSX0000XZS1.02-1.069 "300ft.polyeten1"1.251-1.304 "-40 till 200 grader.006-.1171 863 kr
DROSSBACH 114PEBSX0000XZS Slang 1 1/4 tum Id 250 fot | AB8CVG 25D261 114PEBSX0000XZS1.199-1.257 "250ft.polyeten1.25 "1.446-1.5 "-40 till 200 grader.006-.1231 989 kr
DROSSBACH 112PEBSX0000XZS Slang 1 1/2 tum Id 150 fot | AB8CVH 25D262 112PEBSX0000XZS1.566-1.647 "150ft.polyeten1.5 "1.867-1.947 "-40 till 200 grader.006-.1501 692 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DROSSBACH 014PEBSX0000XZS Slang 1/4 tum Id 3200 fot
6 156 kr /enhet