DURAC 4660 Baume Plain Hydrometer | AA4YUK 13K071

DURAC 4660 Baume Hydrometer i vanlig form

Finns i lager
Artikel: AA4YUK Modell: 4660Korsreferens: 13K071

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

631SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAreometer
Noggrannhet+/- 0.1 grader
Längd300mm
Mätområde59/71
SkalaBAUME
Skala divisioner0.1
temp60 grader F / 15 grader C
Temp. Räckvidd60 till 60 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.27
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod9025802000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddNoggrannhetArtikelLängdMätområdeSkalaSkala divisionertempPris
DURAC 4730 Baume Plain Hydrometer | AA4YUL 13K073 473060 till 60 grader F+/- 1 graderAreometer300mm0/50BAUME160 grader F / 15 grader C623SEK
DURAC 4750 Baume vanlig hydrometer | AA4YUM 13K074 475060 till 60 grader F+/- 1 graderAreometer300mm0/70BAUME160 grader F / 15 grader C593SEK
DURAC 3H-FC Api Astm-certifierad hydrometer | AA4YUN 13K077 3H-FC60 till 60 grader F+/- 0.1 graderCertifierad hydrometer330mm19/31API ASTM0.160 grader F7 805 kr
DURAC 6H Api Astm hydrometer | AA4YUP 13K089 6H60 till 60 grader F+/- 0.1 graderAreometer330mm49/61API ASTM0.160 grader F803SEK
DURAC 7H Api Astm hydrometer | AA4YUQ 13K090 7H60 till 60 grader F+/- 0.1 graderAreometer330mm59/71API ASTM0.160 grader F803SEK
DURAC 4620 Hydrometer Baume Range 19/31 | AF3QFL 8AVZ4 462060 till 60 grader F+/- 0.1 graderAreometer300mm19/31BAUME0.160 grader F / 15 grader C428SEK
DURAC 152H Hydrometer Jord -5-60 G/lt 280 Mm | AF3QFM 8AVZ5 152H60 till 60 grader F+/- 1 g / lAreometer279mm-5/60gram/liter168 grader F890SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURAC 4660 Baume Hydrometer i vanlig form
631SEK /enhet