Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DURAC 4620 Hydrometer Baume Range 19/31 | AF3QFL 8AVZ4

DURAC 4620 Hydrometer Baume Range 19/31

Finns i lager
Artikel: AF3QFL Modell: 4620Korsreferens: 8AVZ4
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
428SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAreometer
Noggrannhet+/- 0.1 grader
Längd300mm
Mätområde19/31
SkalaBAUME
Skala divisioner0.1
temp60 grader F / 15 grader C
Temp. Räckvidd60 till 60 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod9025802000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddNoggrannhetArtikelLängdMätområdeSkalaSkala divisionertempPris
DURAC 4660 Baume Plain Hydrometer | AA4YUK 13K071 466060 till 60 grader F+/- 0.1 graderAreometer300mm59/71BAUME0.160 grader F / 15 grader C631SEK
DURAC 4730 Baume Plain Hydrometer | AA4YUL 13K073 473060 till 60 grader F+/- 1 graderAreometer300mm0/50BAUME160 grader F / 15 grader C623SEK
DURAC 4750 Baume vanlig hydrometer | AA4YUM 13K074 475060 till 60 grader F+/- 1 graderAreometer300mm0/70BAUME160 grader F / 15 grader C593SEK
DURAC 3H-FC Api Astm-certifierad hydrometer | AA4YUN 13K077 3H-FC60 till 60 grader F+/- 0.1 graderCertifierad hydrometer330mm19/31API ASTM0.160 grader F7 805 kr
DURAC 6H Api Astm hydrometer | AA4YUP 13K089 6H60 till 60 grader F+/- 0.1 graderAreometer330mm49/61API ASTM0.160 grader F803SEK
DURAC 7H Api Astm hydrometer | AA4YUQ 13K090 7H60 till 60 grader F+/- 0.1 graderAreometer330mm59/71API ASTM0.160 grader F803SEK
DURAC 152H Hydrometer Jord -5-60 G/lt 280 Mm | AF3QFM 8AVZ5 152H60 till 60 grader F+/- 1 g / lAreometer279mm-5/60gram/liter168 grader F890SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURAC 4620 Hydrometer Baume Range 19/31
428SEK /enhet