Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DURAC 50860 Hydrometer Batteriintervall 1.15/1.3 Spec Gravity | AF3QFN 8AVZ6

DURAC 50860 Hydrometer Batteriintervall 1.15/1.3 Spec Gravity

Finns i lager
Artikel: AF3QFN Modell: 50860Korsreferens: 8AVZ6
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
1 563 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAreometer
Noggrannhet+/- 0.005
Längd165mm
Mätområde1.150/1.300
SkalaSpecifik gravitation
Skala divisioner0.005
temp77 grader F
Temp. Räckvidd77 till 77 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)6.99
HS-kod9025802000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetLängdMätområdeSkalaSkala divisionertempTemp. RäckviddPris
DURAC 50040 Api vanlig hydrometer | AA4YUY 13K120 50040+/- 0.2 grader166mm59/71API0.260 grader F / 15 grader C60 till 60 grader F-
RFQ
DURAC 50865 Kalciumkloridsalometrar | AA4YVN 13K178 50865+ /-1%300mm0/120% mättnadKalciumklorid1%60 grader F / 15 grader C60 till 60 grader F596SEK
DURAC 50870 Kalciumkloridsalometrar | AA4YVP 13K179 50870+/- 0.002300mm1.000 / 1.80 Sp.Gr och -40/30 grader F fryspunktKalciumklorid0.2 Sp.Gr. och 5 grader F fryspunkt60 grader F / 15 grader C60 till 60 grader F562SEK
DURAC 50875 Draft Survey Hydrometer | AA4YVQ 13K180 50875+/- 0.0005 kg / l330mm0.990 / 1.040 KG / LUtkast till undersökning0.000560 grader F / 15 grader C60 till 60 grader F1 194 kr
DURAC 50850 isopropylalkoholhydrometer | AA4YVR 13K181 50850+ /-1%260mm0/50Volymprocent120 grader C60 till 60 grader F835SEK
DURAC 50855 Isopropylalkoholhydrometer | AA4YVT 13K182 50855+ /-1%260mm50/100Volymprocent120 grader C60 till 60 grader F699SEK
DURAC 50800 saltlösning vanlig hydrometer | AA4YVU 13K183 50800+ /-0.5%300mm0/26.5Salt saltlösning0.560 grader F / 15 grader C60 till 60 grader F817SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURAC 50860 Hydrometer Batteriintervall 1.15/1.3 Spec Gravity
1 563 kr /enhet