Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DURAC 50865 Kalciumkloridsalometrar | AA4YVN 13K178

DURAC 50865 kalciumkloridsalometrar

Finns i lager
Artikel: AA4YVN Modell: 50865Korsreferens: 13K178
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
596SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAreometer
Noggrannhet+ /-1%
Längd300mm
Mätområde0/120% mättnad
SkalaKalciumklorid
Skala divisioner1%
temp60 grader F / 15 grader C
Temp. Räckvidd60 till 60 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)27.69
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod9025802000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetLängdMätområdeSkalaSkala divisionertempTemp. RäckviddPris
DURAC 50040 Api vanlig hydrometer | AA4YUY 13K120 50040+/- 0.2 grader166mm59/71API0.260 grader F / 15 grader C60 till 60 grader F-
RFQ
DURAC 50870 Kalciumkloridsalometrar | AA4YVP 13K179 50870+/- 0.002300mm1.000 / 1.80 Sp.Gr och -40/30 grader F fryspunktKalciumklorid0.2 Sp.Gr. och 5 grader F fryspunkt60 grader F / 15 grader C60 till 60 grader F562SEK
DURAC 50875 Draft Survey Hydrometer | AA4YVQ 13K180 50875+/- 0.0005 kg / l330mm0.990 / 1.040 KG / LUtkast till undersökning0.000560 grader F / 15 grader C60 till 60 grader F1 194 kr
DURAC 50850 isopropylalkoholhydrometer | AA4YVR 13K181 50850+ /-1%260mm0/50Volymprocent120 grader C60 till 60 grader F835SEK
DURAC 50855 Isopropylalkoholhydrometer | AA4YVT 13K182 50855+ /-1%260mm50/100Volymprocent120 grader C60 till 60 grader F699SEK
DURAC 50800 saltlösning vanlig hydrometer | AA4YVU 13K183 50800+ /-0.5%300mm0/26.5Salt saltlösning0.560 grader F / 15 grader C60 till 60 grader F817SEK
DURAC 50860 Hydrometer Batteriintervall 1.15/1.3 Spec Gravity | AF3QFN 8AVZ6 50860+/- 0.005165mm1.150/1.300Specifik gravitation0.00577 grader F77 till 77 grader F1 563 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURAC 50865 kalciumkloridsalometrar
596SEK /enhet