DURHAM MANUFACTURING 307-95-D947 skjutbart lådskåp, 24 fack, storlek 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 tum | AC3TPA 2W431

DURHAM MANUFACTURING 307-95-D947 Glidlådeskåp, 24 fack, storlek 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 tum

Artikel: AC3TPA Modell: 307-95-D947Korsreferens: 2W431

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkjutlådeskåp
Skåpdjup11-3 / 4 "
Skåpets höjd11.25 "
Skåpets bredd15.25 "
FärgGrå
Fack per låda24
Låddjup13.375 "
Lådhöjd2"
Lådans bredd9.25 "
FinishPulverlack
Lastkapacitet120 pund (40 pund per låda)
MaterialPrime kallvalsat stål
Antal lådor4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.44
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialSkåpets höjdSkåpets breddAntal lådorFärgLåddjupLådhöjdLådans breddPris
DURHAM MANUFACTURING 310B-95 lagerskjutstativ, stor, storlek 12-1/2 x 20-1/4 x 15 tum | AB4EQY 1XHL6 310B-95Prime kallvalsat stål15 "20.25 "4 (ingår ej)Grå12 "3"18 "2 115 kr
DURHAM MANUFACTURING 303-95-945 skjutbart lådskåp, storlek 15-3/4 x 20 x 15 tum, grå | AC3TNZ 2W430 303-95-945Prime kallvalsat stål15 "20 "4Grå12 "3"18 "3 376 kr
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D950 skjutbart lådskåp, 4 lådor, storlek 15-3/4 x 20 x 15 tum | AD8CVU 4HY17 303-95-D950Prime kallvalsat stål15 "20 "4Grå12 "3"18 "3 343 kr
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D952 skjutbart lådskåp, storlek 15-3/4 x 20 x 15 tum, kallvalsat stål | AD8CVV 4HY18 303-95-D952Prime kallvalsat stål15 "20 "4Grå12 "3"18 "3 348 kr
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D918 skjutbart lådskåp, storlek 15-3/4 x 20 x 15 tum, stål | AD8CWA 4HY23 303-95-D918Prime kallvalsat stål15 "20 "4Grå12 "3"18 "3 502 kr
DURHAM MANUFACTURING 303-17-S1157 skjutbart lådskåp, storlek 15-3/4 x 20 x 15 tum, pulverlack, grå | AE4CHZ 5JEM6 303-17-S1157Stål15 "20 "4 (ingår ej)Red---2 563 kr
DURHAM MANUFACTURING 307-95-D931 skjutbart lådskåp, 16 fack, storlek 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 tum | AE6ZFK 5W880 307-95-D931Prime kallvalsat stål11.25 "15.25 "4Grå13.375 "2"9.25 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 307-95-D947 Glidlådeskåp, 24 fack, storlek 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 tum