DURHAM MANUFACTURING

Sedan 1922 har Durham Manufacturing producerat högkvalitativa industriella lagrings-, plast- och metallprodukter. Företaget har sitt huvudkontor i Durham, USA. Läs mer

Filter

Materialhantering

Säkerhet

Handverktyg

Elverktyg

Möbelgästfrihet och matservice

Labtillbehör

Vattensystem

Lim Tätningsmedel och tejp

Svetsning

Fleet och fordonsunderhåll

hårdvara

Materialhantering Filter

Förvaringsfack och behållareVisa alla

  • Lådor och lådtillbehör

    Inkluderar ståltillverkade facklådor som är idealiska för att hålla små lådor av polypropenfack. Effektiv plastavdelare för att hantera lådutrymme finns också

  • Fackdelare

    Utformad för att optimera lagringsutrymmet för papperskorgen och för att hjälpa till med att sortera artiklar för snabb identifiering. Har polypropenkonstruktion och erbjuds i en förpackning om 6 i olika höjd- och längdalternativ

  • Facklådeskåp

    Kallvalsade stålskåp med pulverlackerad yta och kraftiga rullager som används för att lagra industriförnödenheter och verktyg. Ha en låsdörr med positiv förslutningsfunktion för att hålla brickorna inuti och en maximal lasthållningskapacitet på 475 pund

  • Facklådor

    Lådor i stål med pulverlackerad blank yta och justerbara fack. Används för att lagra små delar och verktyg och finns i olika storlekar och fackantal

  • Cylinderskåp

    OSHA- och NFPA-kompatibla gasflaskställ med helsvetsat expanderat metallnät och en 14-gauge stålplatta med pulverlackerad yta. Är idealiska för förvaring av upp till 17 komprimerade gasflaskor

  • Divider Box Tillbehör
  • Lådskåp

    Tunga stålskåp med pulverlackerad blank yta som används för förvaring av små delar. Finns i olika dimensioner och lådantal

  • Lådskåpstillbehör

    Inkluderar duvhålsfack, soptoppar, skåphyllor och baser för lådskåp i olika färger och storlekar. Används för att optimera lagringsutrymme i lådskåp

  • Häng och stapla soptunnor

    Även känd som Hook-On Bins, gjord av slitstark polypropen, och används för att organisera verktyg i skåp / transportvagnar / arbetsstationer. Ha en gjuten övre kant för stapling på hyllor och andra plana ytor, och kan hantera laster upp till 75 lb.

  • Älskade rack och paneler
  • Delar kistor och lådor

    Designad för förvaring av skruvar, stift, nålar och små tillbehör i tillverknings-, produktions- och bilfabriker. Lätt konstruktion av polypropen / polypropenharts för bärbarhet på arbetsplatsen och skydd mot fall och oavsiktliga slag

  • Pinnbrädor
  • Roterande tillbehör för förvaringsfack

    Inkluderar slangtappar med trycktyp, hyllor med platt botten, avdelare och kokkärl som är lämpliga för underhåll och reparation samt service för bilar. Valda modeller har lätt polypropylenkonstruktion för hög slaghållfasthet och bärbarhet

  • Roterande förvaringsfack och rack

    Designad för lagring av små delar och komponenter för metallbearbetning, reparation och tillverkning av fordon. Valda modeller har integrerade hjul för arbetsplatsbärbarhet. Finns i stål- och kallvalsade stålvarianter

  • Tipsa papperskorgar

    Lämplig för förvaring av delar och komponenter i forskning och utveckling, laboratorium, vård och tillverkningstillämpningar. Valda modeller har polystyrenkonstruktion med hög slagkraft för hållbarhet

  • Lastbilar för verktygslådor och förvaring
  • Badkarställ
  • Tråd- och stångförvaringsutrustning

    Designad för att lagra rullar av ledningar och kablar som krävs i tillverknings-, lager- och transportapplikationer. Stålkonstruktion med pulverlack för att tåla tunga belastningar och tuffa industriella förhållanden

SkåpVisa alla

Hyllor och förvaringsställVisa alla

  • Fackhylla

    Inkluderar kraftigt inneslutet Durham-hyllor av stål med polypropenfack designade för applikationer i industriella och kommersiella lager och produktionsanläggningar. Kan hantera en maximal belastning på 3420 lb och erbjuds i olika soptunnor och soptjup

  • Bulkförvaringsställ

    3000 lb, fristående vertikala stångställ med 3 hyllor som är lämpliga för förvaring av långa delar / arbetsstycken nära arbetsplatsen. Tillverkad av stål med pulverlack för korrosionsbeständighet

  • Cantilever förvaringsställ

    2-sidiga fristående raka utdragningsställ som är idealiska för förvaring av barförråd. Har stålkonstruktion, en lastkapacitet på 2600 lb och 9 lagringsnivåer per sida

  • Enheter för duvahålsfack

    Lämplig för lagring av verktyg och utrustning i fordons-, tillverknings-, lager- och lagringsapplikationer. Valda modeller har stålkonstruktion och integrerade hjul för höghållfasthet och bärbarhet på arbetsplatsen

  • Racktillbehör
  • Hyllsystem

    Designad för förvaring av delar, verktyg och tillbehör i kontor, metallbearbetnings- och tillverkningsanläggningar och lagerlokaler. Valda modeller har svetsade hörn och trippelflänsade sidor för maximal styrka

  • Hyllutrustning

Lagerplockning och Putaway-vagnarVisa alla

Mobilkorgar och arbetsstationerVisa alla

  • Mobilkorg Tillbehör

    Inkluderar hängstänger och servicevagnsfack som används för att optimera lagringsutrymme i mobila papperskorgar. Har olje- och kemikaliebeständiga egenskaper och finns i olika storlekar

  • Mobilkorgar

    Stålkonstruerade vagnar utformade för att lagra och transportera verktyg, delar och industriförnödenheter. Har en maximal lastkapacitet på 1500 lb och finns i varianter med 2- och 7-hyllplan

  • Mobila servicebänkar och skåp

    Mobila arbetsbänkar, arbetsstationer och skåp med polyuretan / fenolhjul, används för att flytta lagrade föremål i en industriell miljö. Finns i 12-, 14-, 16- och 18-gauge stålvarianter med tillval i tryck och rakt handtag

  • Mobila arbetsbord
  • Mobila arbetsstationer

Lagrings- och transportvagnarVisa alla

  • Bar och rörbilar

    Konstruerad för att underlätta enkel och säker transport av metallrör och rundstänger i lager och produktionsanläggningar. Har stålkonstruktion, fenolhjul och en maximal lastkapacitet på 4000 lb.

  • Säkerhetsvagnar
  • Trådrullvagnar
12

Om DURHAM MANUFACTURING

Varumärkets omfattande katalog inkluderar bar- och rörbilar, tillbehör för soptunnor, sopskåp, lådbilar, 2-sidiga lagervagnar och förvaringsskåp för bulk. Durham 2-sidiga lagervagnar har helsvetsad 14 gauge stålkonstruktion med stansade diamantmönster på sidorna. Dessa lagervagnar har grå texturerad pulverlack för motståndskraft mot korrosion. De har 4 kraftiga hyllor som kan justeras på 6 tums mitt och har hjul som ger enkel manövrerbarhet. Märkets fack lådor har en klar polypropenhartskonstruktion för att tillåta enkel synlighet av innehållet och har robusta förstärkta gångjärn. De har ett patenterat positivt stopp för att öppna luckorna brett eller förbli i upprätt öppet läge, vilket gör det lätt att läsa innehållsetiketter. De kommer också med valfria ställ för att bära upp till 5 lådor.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Durham MPN (tillverkares artikelnummer) korsar vanligtvis individuella referenser till motsvarande modellnummer för Advance Tabco och Quantum Storage Systems. Så om du letar efter utrustning som antingen är slut i lager eller föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har den alternativa produkten tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa Durham-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Rotabin roterande hyllor

Durhams Rotabin roterande hyllor används i fabriker, lager för att lagra små delar och komponenter. De har helt stålkonstruktion för strukturell styvhet och passar på mindre än 3 kvm. De ...Läs mer 

Hook-on-bins

Hook-on-Bins är små plastbehållare utformade för att hänga på paneler, pegboards eller slatwalls för en organiserad och lättillgänglig förvaringslösning. De har en läpp/krok på baksidan av containern...Läs mer 

Vanliga frågor

Vad är betydelsen av Durhams förvaringsskåp?

Dessa Durham-skåp är designade för att hålla och organisera små delar och komponenter som skruvar, muttrar och bultar. Dessa sopskåp låter användarna hitta den exakta nödvändiga komponenten utan att slösa tid på att leta igenom röriga lådor eller hyllor.

Hur rengör och underhåller jag dessa Durham Manufacturing-produkter?

  • Rengör dina Durham Manufacturing-produkter regelbundet för att förhindra att smuts och smuts byggs upp.
  • Använd en mjuk trasa eller svamp och mild tvål och vatten för att rengöra produkternas ytor.
  • Undvik att använda slipande material eller rengöringsmedel, som kan repa eller skada ytan.
  • Om dina Durham Manufacturing-produkter är gjorda av metall är det viktigt att förhindra att rost bildas. Håll produkterna torra och förvara dem på ett torrt ställe. Du kan också använda en rostskyddsmedel eller en rostförebyggande spray för att skydda mot rost.
  • Om dina produkter har rörliga delar, såsom gångjärn eller lås, kan de behöva smörjas för att de ska fungera korrekt. Använd en lätt maskinolja eller silikonsmörjmedel för att smörja delarna.
  • Inspektera dina produkter för tecken på slitage eller skador. Detta kan hjälpa dig att upptäcka eventuella problem tidigt och förhindra ytterligare skador.
  • Förvara dina produkter på rätt sätt. Förvara dem på ett torrt område borta från fukt och direkt solljus. Använd skyddsöverdrag eller påsar vid behov för att förhindra repor eller skador.

Varumärkesexklusiva produkter