Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS BTLS32541 Urtavla termometer, sidoavläsning, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, -40 till 160 grader F intervall | AB3RHJ 1UZE7

DWYER INSTRUMENTS BTLS32541 Termometer, sidoavläsning, bimetall, 1/2 tum NPT-anslutning, -40 till 160 grader F intervall

Finns i lager
Artikel: AB3RHJ Modell: BTLS32541Korsreferens: 1UZE7

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 384 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSida läs urtermometer
Noggrannhet-/+ 1 %
FallHermetiskt försluten
Fall typHermetiskt försluten
AnslutningsplatsVänster sida
Anslutningsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypNPT
Dialstorlek3"
GradeGrade 304
Lens MaterialGlas
Avkännande elementbimetall
Stam Dia.1 / 4 "
Stamlängd2 1 / 2 "
Temp. Räckvidd-40 grader. till 160 grader. F
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3285
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsplatsStamlängdTemp. RäckviddPris
DWYER INSTRUMENTS BTLS325101 Termometer, sidoavläsning, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, 0 till 200 grader F intervall | AB3RHK 1UZE8 BTLS325101Vänster sida2 1 / 2 "0 grader till 200 grader. F1 618 kr
DWYER INSTRUMENTS BTLS32551 Termometer, sidoavläsning, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, 0 till 240 grader F intervall | AB3RHL 1UZE9 BTLS32551Vänster sida2 1 / 2 "0 grader till 240 grader. F1 355 kr
DWYER INSTRUMENTS BTLS325121 Termometer, sidoavläsning, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, 50 till 400 grader F intervall | AB3RHM 1UZF1 BTLS325121Vänster sida2 1 / 2 "50 grader till 400 grader. F1 233 kr
DWYER INSTRUMENTS BTLS32571 Termometer, sidoavläsning, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, 50 till 500 grader F intervall | AB3RHN 1UZF2 BTLS32571Vänster sida2 1 / 2 "50 grader till 500 grader. F1 618 kr
DWYER INSTRUMENTS BTLS3255D Termometer, sidoavläsning, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, 0 till 250 grader F intervall | AB3RHP 1UZF3 BTLS3255DVänster sida2 1 / 2 "0 grader till 250 grader. F1 387 kr
DWYER INSTRUMENTS BTLS34041 Termometer, sidoavläsning, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, -40 till 160 grader F intervall | AB3RHQ 1UZF4 BTLS34041Vänster sida4"-40 grader. till 160 grader. F1 687 kr
DWYER INSTRUMENTS BTLS340101 Termometer, sidoavläsning, bimetall, 1/2 tums NPT-anslutning, 0 till 200 grader F intervall | AB3RHR 1UZF5 BTLS340101Vänster sida4"0 grader till 200 grader. F1 618 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTLS32541 Termometer, sidoavläsning, bimetall, 1/2 tum NPT-anslutning, -40 till 160 grader F intervall
1 384 kr /enhet