Magneheliska differenstrycksmätare
Dessa Dwyer Instruments tryckmätare indikerar snabbt positiva, negativa (vakuum) och differentiella luft- eller icke-korrosiva gastryck. De är IP67-klassade och motstår stötar, vibrationer, vatten och övertryck.
I mer än 80 år har Dwyer Instruments Inc erbjudit tryck- och flödesmätningsinstrument. Med huvudkontor i Michigan City, Indiana, USA, gynnar varumärket konstruktion, automation, metallbearbetning, transport, raffinering och kemisk processindustri. Läs mer
Inkluderar tryckbeslag, statiska tryckspetsar, glandmontering, flänsaggregat, väggplattor, väggfästen, takplattor, infällda och yttre luftupptagare för statisk tryck, gage portabla och luftfilter kit, skärmade kablar och mätpanel monteringsflänsar lämpliga för användning med differenstrycksmätare
Används för att mäta tryckskillnaden mellan två värden med en maximal noggrannhet på +/- 4%. Har en 4 / 4.5 tums ratt för att visa tryckdifferensen i vätske- och gasflödesoperationer och väderbeständig och explosionssäker konstruktion för att motstå farliga förhållanden
Lämplig för nivå-, pump-, process- och kompressorstyrningstillämpningar. Har en NPT- eller smidig barb-anslutning, en fyrsiffrig LCD-skärm och fuktade delar i rostfritt stål och kommer i ett ABS / glasfyllt plastfodral
Designad för att tillhandahålla elektronisk kontroll och visuell övervakning av lågtryckstryck. Har en Magnehelic gage mekanisk design och serie 600 sändarteknik
Inkluderar digitala manometerstativ och andra monteringstillbehör, som fästen och magnetenheter
CE-godkända U-rörmanometrar som används för att mäta positiva, negativa och differentiella tryck upp till 100 psi. Kolumner har en ytterdiameter på 0.34 tum och har en hållbar plastkonstruktion.
Utformad för att bestämma både differentiella och statiska tryckavläsningar och för att mäta flödeshastighet och lufthastighet. Drivs av ett 9V batteri och kan mäta upp till 200 psig tryck
Enpunktssensorer konstruerade för att mäta flödeshastigheten för vätskor, gaser eller luft som strömmar genom kanaler, rör eller slangar. De flesta modellerna har rostfritt stålkonstruktion och finns i olika anslutningstyper och storlekar
Digitala tryck- & vakuummätare som är lämpliga för övervakning av absolut, statiskt och differentialtryck i vätskor & gaser. Inkludera en 4-siffrig display för felfri avläsning och en knappsats för enkel åtkomst till funktioner som bakgrundsbelysning, peak & valley, tara/auto nollställning och konvertering av tryckenheter.
Perfekt för applikationer som kräver mätningar i vakuumtryck och negativt / positivt tryckområde. Tål tryck på upp till 10000 psi och är utrustad med LCD-displayenheter som klarar exakta tryckavläsningar
Industriell gummistövel designad för att skydda tryckmätare mot korrosion, stötar och stötar. Idealisk för installation i Dwyer DPGA och DPGW tryckmätare.
Inkluderar digitala mätare för temperatur, process och tryck som är lämpliga för övervakning och visning av differenstryck och temperaturvärden i walk-in-kylare, kylskåp och panelenheter. Utformad för att ta emot insignaler från sändare och sensorer
Hela / halva kopplingsflänsar med kolstål / rostfritt stålkonstruktion och banan / L / tri paddelar med minsta bulkdensitet från 5 till 70 lb per kubikfot
Högkvalitativa SPDT / DPDT elektromekaniska nivåbrytare som används för nivåövervakning av bulkmaterial. Har en NEMA 4X-kapsling och NPT-anslutningar, och erbjuds i kapacitiva, stämgaffel- och paddelvarianter
Dessa processsignalomvandlare/isolatorer i Iso Verter-serien isolerar processingångssignalerna fullständigt från utgångs- eller jordsignalerna. Enheterna är fältprogrammerbara för omvänd eller direkt verkan och monteras på industristandard 35 mm DIN-skenor.
BTPM-serie bimetalltermometrar med panelmontering lämpliga för applikationer inom kemisk bearbetning, VVS och fordonsindustrin. Har en 3-tums urtavla med ett reptåligt glas och ett rostfritt hölje och kan enkelt monteras på de flesta instrumentpaneler. Kan mäta temperaturer från -40 till 392 grader F
Brett utbud av långdistans, glöd-i-mörkret, sidavläsning, digital, klämbar, magnetisk, fjäder- / klämrörsfäste och sanitära bimetall-termometrar som är lämpliga för att mäta temperaturer i icke-påträngande tank och applikationer för övervakning av fartyg. Finns i NPT- och sanitära anslutningsalternativ
Används för att övervaka och kontrollera temperaturen i värme- och kylapplikationer. Finns installerad i kylskåp, kylaggregat och matserviceapparater och är utrustad med sensorer i termistorstil / termoelement
Inkluderar uppgraderingssatser för skärmar för användning med givare och Zener och galvaniska barriärer för att elektriskt isolera vissa Dwyer-tryck- och nivåsändare. Fjärrskärmar, monteringsfästen, kanalmonteringsenheter och kapslingar finns också
Konstruerad för att övervaka fukt och temperatur i alla miljöer. Perfekt för användning i laboratorier, miljökamrar, HVAC-system och lufthanteringsapplikationer. Finns i varianter av kanal, yta och vägg
Termohygrometrar som används för att mäta procentandelen relativ fuktighet och temperatur i Fahrenheit och Celsius. Identifiera daggpunkt och våtlampatemperaturer och visa dem på LCD-skärmen. Inkludera en hållfunktion för att frysa aktuella avläsningar (i situationer där avläsningarna kan fluktuera).
Använd en avkännande metod för kontaktmätning för att mäta temperaturer från -57 till 302 grader F. Idealisk för applikationer inom medicin-, HVAC- och livsmedels- och dryckesindustrin
Rostfria enheter som används för att separera temperatursensorer och sändare från aggressiva medier, höga tryck och flödeshastigheter. Ge även enkel installation/borttagning av avkänningsinstrument utan processavstängning. Finns i en maximal längd på 12 tum för att öka svarstiden.
Innehåller vindmätare, vindhastighetsindikatorer och lufthastighetsmätare som är lämpliga för övervakning av luftflödet i HVAC-system, verifiering av dragskåp, aerodynamisk testning och applikationer för byggnadsautomation. Finns i varianter av handhållna och fickmätare för fullständig bärbarhet
Brett utbud av termo-anemometerprober, vindmätarkulor, termo-hygrometerprober, luftflödessensorer, ersättningssonder, USB-kablar, vingbyten, differenstrycksanemometrar, termo-anemometerprober, trådlösa mobila gateways och vingtermo-anemometerprober för användning med sändare för vindhastighet
641-serie sändare som är lämpliga för övervakning av färsk-, fläkt- och frånluftsförsörjningens hastighet i HVAC-staplar, utloppsöppningar för luftfläktar och luftregleringstorkar. Har en uppvärmd massflödessensor för att leverera resultat inom 1.5 sekunder. Kan arbeta i ett temperaturintervall från -40 till 212 grader F.
Används för att mäta luftfuktighet, temperatur, lufthastighet, luftflöde och ljud. Ge information i realtid och ha en fyrsiffrig LCD-skärm för att visa både aktuell och genomsnittlig avläsning
Dessa serie 490 manometrar mäter det positiva differenstrycket i ett system, samt tolererar olika flytande medier. Satsen innehåller två högtrycksslangar med avstängningsventiler, en högtrycks 3-vägsventil, polyslang för rensningar och en robust resväska med en rem.
Idealisk för att lagra och skydda manometrar mot stötar och inträngning av föroreningar. Kommer med dubbla dragkedjor för snabb och enkel åtkomst och bälteshällor som snäpper ihop för maximal säkerhet.
Dwyer Instruments katalog innehåller ett brett utbud av mätinstrument för tryck, flöde, temperatur, nivå och luftkvalitet. Märkets Magneheliska differenstryckmätare ge en snabb indikation på lufttryck eller icke-korrosiva gastryck (antingen positivt, negativt eller differentiellt). De har en robust design för att motstå stötar, vibrationer och övertryck och en infattning som ger enkel montering i paneler. Dessa Dwyer differentialtrycksmätare kommer med en precisionslitotryckt skala för enkel avläsning och gjutna gummipekarstopp för att förhindra överkörning. De är integrerade med ett silikongummimembran för att stödja de främre och bakre plattorna och förhindra skador på grund av övertryck. Märkets digitala handhållna manometrar har en enknapps auto-nollfunktion som erbjuder enkel kalibrering och återställning på plats. De är dessutom utrustade med ett extruderat aluminiumhölje för att tåla temperaturer upp till 140 grader F. Dessa handhållna manometrar är lämpliga för att mäta positiva, negativa och differentialtryck med +/- 0.10 % fullskalig noggrannhet.
Dwyer Instruments mätares artikelnummer hänvisar till olika Dayton & Ashcroft-produkter. Så om du letar efter en Dwyer Instruments-del som antingen är föråldrad eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.
Dwyer Instruments enheter kräver enkel förpackning och är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt.
Dessa Dwyer Instruments tryckmätare indikerar snabbt positiva, negativa (vakuum) och differentiella luft- eller icke-korrosiva gastryck. De är IP67-klassade och motstår stötar, vibrationer, vatten och övertryck.
Ja, deras främre lock är förseglade med O-ringar. Vid installation inomhus bör tryckanslutningarna som leder nedåt från mätaren ges maximalt skydd mot väder och vind.
Membranet kan sjunka i andra plan än vertikalplanet, vilket orsakar en förskjutning av börvärdet eller en förändring av det justerbara börvärdesområdet. Även vid de minsta börvärdena kan omkopplaren misslyckas med att återställas. Detta är samma fenomen som orsakar felaktigheter i Magnehelic och Capsuhelic mätare när de inte är vertikalt monterade.
Ja, Dwyer Instruments produkter är förkalibrerade för applikationer som HVAC, industriella processer och laboratorier för att ge exakta mätvärden.
Dwyer Instruments erbjuder ett brett utbud av produkter för olika applikationsbehov, inklusive:
Dwyer bärväskor är utformade för att hålla de värdefulla testinstrumenten säkra under transport. Dessa enheter är gjorda av nylon för väderbeständighet och har inre mjuk stoppning för maximalt skydd mot stötar och stötar.