Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT MARK II WSI vindhastighetsindikator, MPH-skala | AD2NQC 3T307

DWYER INSTRUMENTS MARK II WSI vindhastighetsindikator, MPH-skala

Finns i lager
Artikel: AD2NQC Modell: MARK II WSIKorsreferens: 3T307

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 218 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndikator för vindhastighet
Hastighet0 till 80 FPM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)29.72
HS-kod9026806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dwyer Mark II WSI vindhastighetsindikator är lämplig för att mäta lufthastighet, lufttemperatur, tryck, relativ fuktighet och vindavkylningsfaktorer. Denna pneumatiska enhet är designad för att fungera enligt principen om flygplanshastighetsindikatorer.

Funktioner:

  • Den levereras med en väderbeständig ABS-vinge för att mäta lufthastighet från 0 till 80 mph och 1 till 12 Beaufort-skala. Den har också en integrerad vattenpassflaska för att bibehålla ett horisontellt plan för exakta avläsningar och en nollknapp för att återställa avläsningar och säkerställa korrekt påfyllning av mätvätska.
  • Denna indikator är gjord av gjuten plast för att motstå brott och har en röd mätvätska för att ge en distinkt avläsning på den dubbla skalan.
  • Den innehåller en skovel av ABS-plast, 50 fots slang, monteringsdetaljer, en 3/4 oz flaska med mätvätska och en bruksanvisning.
  • Denna testanordning för vindrörelser används i applikationer för HVAC, teknik och väderprognoser.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur bestämmer man vindriktningen med hjälp av denna vindhastighetsindikator?

A. För att bestämma vindriktningen, kontrollera Mark II väderflöjelns position.

F. Hur installerar jag Dwyer Mark II-enheten?

A.

  • Montera väderflöjelsenheten utomhus, så högt som möjligt och borta från avledande effekter av träd, taklutning eller andra strukturer. Se till att väderflöjeln roterar fritt.
  • Trä den dubbla pelarslangen genom skårorna i monteringsfästet och tejpa fast den löst för att avlasta.
  • Kör slangen till önskad indikatorplats. Den kan antingen installeras inuti eller utanför med hjälp av plastklämmor. Fri passage av luft genom båda rören är nödvändig för en korrekt avläsning.
  • Montera Mark II-indikatorn löst med en toppskruv. Centrera bubblan vid vattenpass och installera den nedre skruven. Dra åt båda skruvarna, håll nivåbubblan centrerad.
  • Ta bort reservoarens "fyll"-plugg och fyll försiktigt på indikatorn tills den röda mätvätskan stiger till "nollmarkeringen" på skalan.
  • Använd nollinställningsvredet för att göra sista justeringar och byt ut påfyllningspluggen.
  • Separera rören något och skjut det rödrandiga röret över den vänstra anslutningen och det vanliga röret till den högra anslutningen. Om röranslutningarna är i omvänt läge, skulle resultatet bli en negativ indikation.
  • Vindhastighetsindikatorn är nu redo att användas.

Produktvarianter

ProduktModellPris
DWYER INSTRUMENT WIND METER-MPH Bärbar vindmätare, MPH Skala | AD2NQD 3T308 VINDMÄTARE-MPH882SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MARK II WSI vindhastighetsindikator, MPH-skala
3 218 kr /enhet