DWYER INSTRUMENT RHP-3W10-LCD fuktgivare, 10 till 35vdc | AE8ETB 6CTF6

DWYER INSTRUMENTS RHP-3W10-LCD fuktgivare, 10 till 35vdc

Artikel: AE8ETB Modell: RHP-3W10-LCDKorsreferens: 6CTF6

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFuktighetsgivare
Kalibrerings certifikatNIST
Typ av bildskärmDisplay
Elektrisk kopplingSkruvterminal
Kapslingsmaterialpolykarbonat
Gap Temp. Sensornoggrannhet-/+ 0.9 grader. F @ 77 grader. F
Gap Temp. Sensorräckvidd-20 grader. till 140 grader. F
Luftfuktighet-/+ 3 %
hysteres-/+ 1 %
MonteringstypVägg
Utgångsström4 till 20 mA
Ström krävs10 till 35V DC
Relativ luftfuktighet0 till 100% RH
Repeterbarhet-/+ 0.1% Typiskt
Respons tid15 sek.
RH-sensorKapacitans polymer
RTD Temp. Sensornoggrannhet-/+ 0.54 grader. F @ 32 grader. F
RTD Temp. Sensorräckvidd-40 grader. till 140 grader. F
GivartypRTD eller termistor
Termistortemp. Sensornoggrannhet-/+ 0.36 grader. F @ 77 grader. F
Termistortemp. Sensorräckvidd-40 grader. till 140 grader. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod9025801000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMonteringstypStröm krävsSond Dia.Probe längdPris
DWYER INSTRUMENT RHP-3O10 fuktgivare, 10 till 35vdc | AE8ETK 6CTH1 RHP-3Fuktighetsgivareyta10 till 35V DC1 3 / 25 "3"2 050 kr
DWYER INSTRUMENT RHP-3O11 Luftfuktighet/temperaturgivare, -20 Till 140 Deg F | AE8ETL 6CTH2 RHP-3Fukt / Temp-givareyta10 till 35V DC1 3 / 25 "3"2 278 kr
DWYER INSTRUMENT RHP-3O20 fuktgivare, 15 till 35vdc | AE8ETM 6CTH3 RHP-3Fuktighetsgivareyta15 till 35V DC, 15 till 29V AC1 3 / 25 "3"2 345 kr
DWYER INSTRUMENT RHP-3O22 Fukt-/temperaturgivare, -20 Till 140 Deg F | AE8ETN 6CTH4 RHP-3Fukt / Temp-givareyta15 till 35V DC, 15 till 29V AC1 3 / 25 "3"2 220 kr
DWYER INSTRUMENT RHP-3O1A Fukt-/temperaturgivare, -40 Till 140 Deg F | AE8ETP 6CTH5 RHP-3O1AFukt / Temp-givareyta10 till 35V DC1 3 / 25 "3"2 173 kr
DWYER INSTRUMENT RHP-3O1B Fukt-/temperaturgivare, -40 Till 140 Deg F | AE8ETQ 6CTH6 RHP-3O1BFukt / Temp-givareyta10 till 35V DC1 3 / 25 "3"2 441 kr
DWYER INSTRUMENT RHP-3O1D Fukt-/temperaturgivare, -40 Till 140 Deg F | AE8ETR 6CTH7 RHP-3O1DFukt / Temp-givareyta10 till 35V DC1 3 / 25 "3"2 135 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS RHP-3W10-LCD fuktgivare, 10 till 35vdc