Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS TS2-011 Temperaturbrytare, termistor, 110vac | AC2CJG 2HMF4

DWYER INSTRUMENTS TS2-011 Temperaturbrytare, termistor, 110vac

Finns i lager
Artikel: AC2CJG Modell: TS2-011Korsreferens: 2HMF4
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
1 116 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturomkopplare
Noggrannhet-/+ 1 % full skala
Kontaktbetyg16A @ 250V resistiv, 5A induktiv
Visa siffror3-siffror
Typ av bildskärmLED
HP1 hk
IP-värdeIP 64
MinneslagringIcke-flyktigt
Ström krävs115V AC
reläerSPDT
Givartyptermistor
Temp. Räckvidd-50 grader till 150 grader. C
Temp. Upplösning1 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9032100090
URSPRUNGSLANDES

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Kompressoravfrostning
    • Undermärke: LOVE

Produktvarianter

ProduktModellStröm krävsTemp. RäckviddPris
DWYER INSTRUMENTS TS2-010 Temperaturbrytare, termistor, 110vac | AC2CJF 2HMF3 TS2-010115V AC-58 grader. till 302 grader. F958SEK
DWYER INSTRUMENTS TS2-020 Temperaturbrytare, termistor, 230vac | AC2CJH 2HMF5 TS2-020230V AC-58 grader. till 302 grader. F1 111 kr
DWYER INSTRUMENTS TS2-021 Temperaturbrytare, termistor, 230vac | AC2CJJ 2HMF6 TS2-021230V AC-50 grader till 150 grader. C1 092 kr
DWYER INSTRUMENTS TS2-040 Temperaturbrytare, termistor, 24vac/dc | AC2CJK 2HMF7 TS2-04024V AC / DC-58 grader. till 302 grader. F1 124 kr
DWYER INSTRUMENTS TS2-041 Temperaturbrytare, termistor, 24vac/dc | AC2CJL 2HMF8 TS2-04124V AC / DC-50 grader till 150 grader. C1 130 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TS2-011 Temperaturbrytare, termistor, 110vac
1 116 kr /enhet