DYMO 1755120 etikettskrivare är en mångsidig och kompakt enhet som används för att skapa etiketter på kontor, lager och butiker för att märka filer, mappar och produkter. Denna skrivare är uppskattad för sin bekvämlighet, snabbhet och professionella etiketter, vilket gör den till ett värdefullt verktyg för organisations- och identifieringsändamål.
Funktioner:
- Den kan uppnå en maximal utskriftsbredd på 4 tum, lämplig för olika etikettstorlekar.
- Den här skrivaren erbjuder en högupplöst utskrift på 300 punkter per tum (dpi), vilket säkerställer skarpa och tydliga etiketter.
- Den har en kompakt totalhöjd på 5-1/3 tum, lämplig för begränsat skrivbordsutrymme.
- Denna skrivare kan arbeta vid spänningar från 100 till 240VAC.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken är kärndiametern på etikettrullar som används i DYMO 1755120 etikettskrivare?
S. Den här skrivaren är utformad för att rymma etikettrullar med en kärndiameter på 1 tum.
F. Vilka faktorer bör man tänka på när man väljer denna etikettskrivare?
S. Viktiga faktorer inkluderar etikettkompatibilitet, utskriftsupplösning, utskriftshastighet och användarvänlighet för att säkerställa att den uppfyller dina specifika etikettbehov.
F. Vad är utskriftseffektiviteten för DYMO 1755120 etikettskrivare?
S. Denna etikettskrivare har en utskriftshastighet på 53 etiketter per minut, vilket gör den effektiv för hantering av etikettuppgifter.
F. Kräver det bläck eller toner för att skriva ut etiketter?
S. Nej, det kräver inte bläck eller toner. Den använder termisk utskriftsteknik, som selektivt värmer områden av termiskt etikettpapper för att skapa bilder och text.