Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYMO 1868735 Patronetikett 0.25 tum bredd Poly | AH9PWZ 40W058

DYMO 1868735 Patronetikett 0.25 tums bredd poly

Finns i lager
Artikel: AH9PWZ Modell: 1868735Korsreferens: 40W058
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
777SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatronetikett
FärgSvart vit
Längd29ft.
Max. Linjer för utskrift2
Bredd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2132
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)7.37
URSPRUNGSLANDBE

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdBreddPris
DYMO 1868704 Patronetikett 0.8 tum bredd Vinyl | AH9PWB 40W037 1868704Svart vit3 / 4 "3 / 4 "699SEK
DYMO 1868705 Patronetikett 0.8 tums bredd Vinyl | AH9PWC 40W038 1868705Svart vit1.5933 / 4 "844SEK
DYMO 1868708 Patronetikett 1.6 tum bredd Vinyl | AH9PWF 40W041 1868708Svart vit1.5 "1 3 / 5 "889SEK
DYMO 1868714 Patronetikett 2.0 tum bredd Vinyl | AH9PWM 40W047 1868714Svart vit4"2"1 009 kr
DYMO 1868715 Patronetikett 2.0 tum bredd Vinyl | AH9PWN 40W048 1868715Svart vit4"2"1 024 kr
DYMO 1868716 Patronetikett 2.0 tum bredd Vinyl | AH9PWP 40W049 1868716Svart vit4"2"1 020 kr
DYMO 1868717 Patronetikett 0.25 tum bredd krympning | AH9PWQ 40W050 1868717Svart vit1 1 / 3 "1 / 4 "1 658 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYMO 1868735 Patronetikett 0.25 tums bredd poly
777SEK /enhet