BALDOR MOTOR CJL1303A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, ODP, 56J Ram | AJ6QDM

BALDOR MOTOR CJL1303A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas, ODP, 56J ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QDM Modell: CJL1303A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 951 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
Amps7.4/3.7
BasRG
Nedbrytningsmoment2.3 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingÖppen
Ram56J
Vridmoment för full belastning0.75 LB-FT
HP.5
Hz60
IsoleringB
Bly5 # 18,1 # 16 # 1TH
MonteringF1
Ström utan belastning2.75 Amps
Antal poler02
Produktion.5
Fas1
Effektfaktor67
RevisionV
RPM3450
Temp. Stiga53 grader C
Typ3420L
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 2 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1257L
    • Uppdragningsmoment: 1.9 LB-FT
    • Startström: 20 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigaTypHPStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR CJL1301A Jet Pump Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, ODP, 56J Ram | AJ6QDL CJL1301AR6/32.95 LB-FT172553 grader C3414L. 332.6 Amps8 600 kr
BALDOR MOTOR CJL1304A Jetpumpmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, ODP, 56J Ram | AJ6QDN CJL1304AZ8.4/4.24.35 LB-FT172578 grader C3418L.53.4 Amps9 725 kr
BALDOR MOTOR CJL1306A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, ODP, 56J Ram | AJ6QDP CJL1306AV11/5.53.98 LB-FT3450108 deg C3424L. 753.7 Amps7 601 kr
BALDOR MOTOR CJL1307A Jetpumpmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, ODP, 56J Ram | AJ6QDQ CJL1307AAA10.8/5.46.1 LB-FT172553 grader C3520L. 754.8 Amps11 145 kr
BALDOR MOTOR CJL1309A Jetpumpmotor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, ODP, 56J Ram | AJ6QDR CJL1309AQ14/75.3 LB-FT345047 deg C3428L15.6 Amps7 791 kr
BALDOR MOTOR CJL1313A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, ODP, 56J Ram | AJ6QDT CJL1313AP13/6.56.2 LB-FT345053 grader C3432LC1.51.65 Amps10 808 kr
BALDOR MOTOR CJL1317A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, ODP, 56J Ram | AJ6QDU CJL1317AT26/1310.4 LB-FT345087 grader C3528L29.3 Amps14 457 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CJL1303A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas, ODP, 56J ram
5 951 kr /enhet