Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYMO Rhino M1011 manuell etikettskrivare, 4 tum bred, 4-1/2 tum hög | AF2PVR 6X851

DYMO Rhino M1011 manuell etikettskrivare, 4 tum bred, 4-1/2 tum hög

Finns i lager
Artikel: AF2PVR Modell: Rhino M1011Korsreferens: 6X851

Få det Maj 6, Måndag
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
5 279 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell etiketttillverkare
MaterialAluminium
Totala höjden4.5 "
Total längd11.5 "
Total bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8472909080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Manuell etiketteringspräglare som kan skriva ut 1 mm (2 tum) etiketter i rostfritt stål och aluminium (med eller utan lim), samt märkningskablar och underjordiska rör
    • Kan motstå extrema väderförhållanden, temperaturer och exponering för hårda kemikalier och UV-strålar
    • Har ett lättanvänt etikettskärhandtag som skär kapade eller rundade kanter och en inbyggd mätare för att ställa in längden på de främre och bakre etikettkanterna exakt
    • Stor bakgrundsbelyst skärm med en icke-smetande termisk överföringsanläggning
    • Använd stötsäkra gummistötfångare för att minska eller förhindra fysisk skada

Produktvarianter

ProduktModellVisaMaterialTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DYMO 1790415 Manual Labelmaker 4-3 / 5 tum bredd 2 tum höjd | AB7HVJ 23M342 1790415(1) Linje, (13) LCD-tecken-2"10 "4 3 / 5 "838SEK
DYMO 154000 Manuell etikettmakare 3-1 / 3 tum bredd svart | AE3BDW 5AU23 154000(1) LinjeVinyl3 2 / 5 "-3 1 / 3 "904SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYMO Rhino M1011 manuell etikettskrivare, 4 tum bred, 4-1/2 tum hög
5 279 kr /enhet