HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Stift- och hylsor, ej NEMA-certifierade, 3-poliga


Filter
Kroppsmaterial: Zytel 101 nylon , Färg: Blå , Exponeringsförhållanden: Vattentät , HP: 5 , Material: termoplast , Monteringssätt: Skruva , Antal polacker: 3 , Antal ledningar: 4 , Fas: 3 , Typ: IEC , Spänningsvärde: 250 VAC
StilModellAmpsStrömArtikelSpänningTrådstorlekPris (ex moms)
A
L420R9
20Den 20IEC-stift och hylsanslutning125/250 3-Ph# 14 - # 10 AWG2 505 SEK
B
L430R9
30Den 30IEC-stift och hylsanslutning125/250 3-Ph# 12 - # 8 AWG3 473 SEK
C
HBL460R9V0
60-Fäste och hylsa240 VAC-8 795 SEK

Stift- och hylsor, ej NEMA-certifierade, 3-poliga

Hubbell Wiring Device-Kellems stift och hylsor levererar ström till transportörer, belysning, handverktyg och svetsutrustning. De har termoplastisk konstruktion med zytel 101 nylon kroppsmaterial för utmärkt kemisk resistens och är utrustade med rostfria anslutningsskruvar för att tätt fästa ledningarna eller ledarna. Dessa icke-NEMA-certifierade kärl är färgkodade för enkel identifiering av passande enheter och ger också en vattentät försegling vid våt exponering. De håller smuts, smuts, fukt och andra element borta från de elektriska anslutningarna och förhindrar strömavbrott från oavsiktlig stickkontakt. IEC-stift- och hylsorenheterna erbjuder delade hylsor med självjusterande fjädrar av rostfritt stål som möjliggör rengöring av stift medan, HBL460R9V0 Stift- och hylsuttag modellerna kommer med självstängande packningar för att förhindra oavsiktliga skador och oönskade partiklar. Välj från ett brett utbud av dessa blåfärgade uttag, tillgängliga 20, 30 och 60A strömklasser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?