Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 51476 Rätvinklig luft våt skivslipmaskin Industrial 0.7 | AB8FNR 25H882

DYNABRADE 51476 rätvinklig luftvåtskivslip Industriell 0.7

Finns i lager
Artikel: AB8FNR Modell: 51476Korsreferens: 25H882
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
24 622 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRätvinklig luft våt skivslipare
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid10.25
CFM @ Full belastning41
DutyIndustri
AvgastypBakre
Gratis hastighet3100 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.7
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd13 "
Padstorlek5 ", 6" eller 8 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/8 "-11
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumIcke-Vacuum
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7665
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)38.74
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8467290010
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 51476 rätvinklig luftvåtskivslip Industriell 0.7
24 622 kr /enhet