Dynabrade 52431 skärhjulsverktyg är idealiskt för att skära plåt, ramskenor, klämmor och bultar genom att montera 4-tums diameter förstärkta kapskivor (med 3/8-tums mitthål) i dess 3/8"-24 spindel Detta Dynabrade luftverktyg har ett handtag som är förskjutet 7 grader för enhandskontroll och användarkomfort.
Funktioner:
- Dynabrade 52431 skärhjulsverktyg har en 0.7 hk (522W) växellös motor för lågt underhåll och stilleståndstid.
- Den förbrukar 36 SCFM luft vid ett maximalt tryck på 90 PSIG (6.2 bar).
- Detta Dynabrade-verktyg har en säkerhetslåsspak för att förhindra oavsiktlig användning.
- Den har ett bakre utblås för att spola ut förbrukat smörjmedel eller material.
Kompatibla tillbehör:
- Dynabrade 11289 luftfilter-regulator-smörjsystem: Dessa FRL-system reglerar lufttrycket, filtervatten förorenar och smörjer denna pennslip.
- Dynabrade 95842 Air Lube: Detta smörjmedel förhindrar bildning av rost eller slam.
- Dynabrade 95460 Dynaswivel: Denna flygledningskontakt vrids 360 grader på två ställen för att förbättra verktygets manövrerbarhet.
- Dynabrade 96045 Motor Tune-Up Kit: Denna sats innehåller diverse delar för att underhålla enhetens motor och öka dess livslängd.
Standarder och godkännanden:
- ANSI B186.1
- ANSI B7.1
- OSHA 2206
Vanliga frågor och svar:
F. Hur mycket ljud producerar detta Dynabrade 52431 skärhjulsverktyg?
A. Dynabrade 52431 skärhjulsverktyg ger ett maximalt ljud på 88 dB(A).
F. Vilken är maxhastigheten för detta Dynabrade 52431 skärhjulsverktyg?
S. Detta Dynabrade pneumatiska verktyg har en maximal hastighet på 20000 XNUMX RPM.
F. Vilken storlek luftslang krävs för detta Dynabrade 52431 skärhjulsverktyg?
S. Detta Dynabrade-avskärningsverktyg har en 1/4-tums NPT-anslutning, vilket gör den lämplig för en 1/4-tums slang.