Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 52561 Rätvinklad slipmaskin Industrial 1.0 Hp | AB8FQB 25H917

DYNABRADE 52561 rätvinklig skivslip industriell 1.0 hk

Finns i lager
Artikel: AB8FQB Modell: 52561Korsreferens: 25H917
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
17 389 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRätvinklad slipmaskin
Luftintag3 / 8 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid10.25
CFM @ Full belastning41
DutyIndustri
AvgastypBakre
Gratis hastighet11,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP1.0
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd11 11 / 16 "
Pad ansikts typtermoplast
Padstorlek4-1 / 2 "till 5"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/8 "-11
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumIcke-Vacuum
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)11.11
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dynabrade 52561 rätvinklig slipmaskin är lämplig för att slipa ett föremål smidigt. Detta industriverktyg är kompakt och lätt för att möjliggöra exakt hantering vid större arbetsbelastningar och erbjuder perfekt slipning varje gång.

Funktioner:

  • Den har ett vändbart sidohandtag för manövrering i antingen vänster eller höger riktning och en gasreglage för att ge komfort genom att eliminera tryckpunkter i förarens handflata.
  • Den inkluderar en termoplastisk ansiktsdyna för att uppnå en konsekvent virvelfri finish och en navdesign i ett stycke för att reducera dynans vibrationer och säkerställa jämn prestanda.
  • Denna slipmaskin är regulatorstyrd för att hålla hastigheten under tung belastning och har en förlängd ljuddämpare för att minska ljudnivån.
  • Den har också en skivkuddsenhet som ger enkel installation och borttagning av slipskivor, vilket sparar tid och förbättrar effektiviteten.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med Dynaswivel-luftledningsanslutningen?

A. Dynaswivel-luftledningsanslutningen är lämplig för användning med pneumatiska slipmaskiner för att förbättra verktygets manövrerbarhet samtidigt som operatören minskar tröttheten och förlänger slangens livslängd.

F. Vilken funktion har hastighetskontrollen i denna slipmaskin?

A. Dynabrade-slipmaskinen har en unik ratt som tillåter enhandshastighetskontroll för att reglera verktygshastigheten (upp till 12000 rpm) och minska oavsiktlig kontakt.

F. Hur monterar man en slipskiva på en slipmaskin?

A.

  • Koppla bort strömkällan från luftverktyget.
  • Rengör spindel- och flänsmonteringsytor. Kontrollera efter hack, skärsår och vassa kanter.
  • Installera brickor (om det behövs) och stödkuddar. Kontrollera stödplattans planhet och utlopp genom att rotera spindeln och stödplattan tillsammans.
  • Montera slipskivan över spindelgängan.
  • Montera flänsmuttern och fäst den ordentligt mot slipskivan. Se till att skivan är centrerad på spindeln och stödplattan med maximalt 1/4 tums överhäng.
  • Kontrollera skivans fasthet genom att hålla i spindeln och dra i kanten på hjulet i åtdragningsriktningen.

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetArtikelPris
DYNABRADE 52562 Rätvinklig luftskivslipmaskin Industrial 1.0 Hp | AB8FQC 25H918 525629.75399000 rpmRät vinkelskärslip16 155 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 52561 rätvinklig skivslip industriell 1.0 hk
17 389 kr /enhet