Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 52596 Luftskivor med rät vinkel, industriell 1.3 Hk | AA4VKL 13F688

DYNABRADE 52596 Rättvinklad luftskivslip Industriell 1.3 hk

Finns i lager
Artikel: AA4VKL Modell: 52596Korsreferens: 13F688
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
13 742 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRät vinkelskärslip
Luftintag3 / 8 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid10.75
CFM @ Full belastning43
DutyIndustri
Avgastyprotations~~POS=TRUNC
Gratis hastighet12,000 rpm
Hantera materialGummi
Husets materialGummi
HP1.3
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd10 "
Pad ansikts typGummi
Padstorlek5"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/8 "-11
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumVakuum
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2175
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)39.62
Fartygets bredd (cm)25.15
HS-kod8467290010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. SlangstorlekLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidTotal längdPadstorlekCFM @ Full belastningAvgastypHantera materialPris
DYNABRADE 52634 Rätvinklig luftskiva slipmaskin Indus 1.3 Hk | AA4VJL 13F659 526343 / 8 "3 / 8 "NPT10.7510 "4.5 "43rotations~~POS=TRUNCGummi12 918 kr
DYNABRADE 51230 Rätvinklig luftskivslipmaskin Industrial 0.4 hk | AA4VKJ 13F686 512301 / 4 "1 / 4 "NPT59.75 "2"20BakreGummi12 187 kr
DYNABRADE 47820 Rätvinklig luftskivslipmaskin Industrial 0.4 hk | AB8FLV 25H838 478201 / 4 "1 / 4 "NPT6.255"2"25FrontKomposit10 335 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 52596 Rättvinklad luftskivslip Industriell 1.3 hk
13 742 kr /enhet