Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 51230 Rätvinklig luftskivslipmaskin Industrial 0.4 hk | AA4VKJ 13F686

DYNABRADE 51230 Rättvinklad luftskivslip Industriell 0.4 hk

Finns i lager
Artikel: AA4VKJ Modell: 51230Korsreferens: 13F686
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
12 187 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRät vinkelskärslip
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5
CFM @ Full belastning20
DutyIndustri
AvgastypBakre
Gratis hastighet12,000 rpm
Hantera materialGummi
Husets materialKomposit
HP0.4
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Total längd9.75 "
Pad ansikts typLåsa
Padstorlek2"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek1/4 "-20
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumVakuum
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.36
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8467290010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. SlangstorlekLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidTotal längdPadstorlekCFM @ Full belastningAvgastypHantera materialPris
DYNABRADE 52634 Rätvinklig luftskiva slipmaskin Indus 1.3 Hk | AA4VJL 13F659 526343 / 8 "3 / 8 "NPT10.7510 "4.5 "43rotations~~POS=TRUNCGummi12 918 kr
DYNABRADE 52596 Luftskivor med rät vinkel, industriell 1.3 Hk | AA4VKL 13F688 525963 / 8 "3 / 8 "NPT10.7510 "5"43rotations~~POS=TRUNCGummi13 742 kr
DYNABRADE 47820 Rätvinklig luftskivslipmaskin Industrial 0.4 hk | AB8FLV 25H838 478201 / 4 "1 / 4 "NPT6.255"2"25FrontKomposit10 335 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 51230 Rättvinklad luftskivslip Industriell 0.4 hk
12 187 kr /enhet