Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 97566 Koppling Mega-flow 1/4 komposit | AA4VKV 13F696

DYNABRADE 97566 Kopplare Mega-flow 1/4 Komposit

Finns i lager
Artikel: AA4VKV Modell: 97566Korsreferens: 13F696

Få det Maj 16, Torsdag
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
613SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Kroppsstorlek1 / 4 "
Färg kodSvart
Slangkoppling(F) NPT
MaterialKomposit
Max. Flöde55 cfm
Max. Tryck175 psi
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangkopplingMax. FlödePris
DYNABRADE 94960 Kopplingskropp (f) npt 1/4 komposit | AA4VKT 13F694 94960(F) NPT54 cfm675SEK
DYNABRADE 94980 Kopplingskropp M (npt) 1/4 komposit | AA4VKU 13F695 94980(M) NPT54 cfm653SEK
DYNABRADE 97567 Koppling Mega-flow 1/4 komposit | AA4VKW 13F697 97567(M) NPT55 cfm552SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 97566 Kopplare Mega-flow 1/4 Komposit
613SEK /enhet