Finish: Räfflad , Höjd: 12 "till 4" , Innerhöjd: 3 7 / 8 " , Innerlängd: 20 1 / 16 " , Inre bredd: 15 1 / 16 " , Längd: 22 "till 24" , Lastkapacitet: 30 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 11 , Antal Divider Slots Kort: 15 , Ytterhöjd: 4" , Ytterlängd: 22 3 / 8 " , Yttre bredd: 17 3 / 8 " , Bredd: 16 "till 18"
33224 Akro Grid Delbara Plastförvaringslådor
Akro-Mils 33224-serien Akro-Grid plastförvaringslådor med löstagbara avdelare hjälper till att skapa skräddarsydda fack för att organisera och lagra små delar och förnödenheter. De är idealiska för lager, tillverknings- och distributionsenheter, garage och verkstäder för att hålla små delar och verktyg lättillgängliga.
Funktioner
- De är gjorda av plast av industriell kvalitet och har en transparent design för att ge snabb identifiering av innehållet utan att öppna behållaren.
- Dessa enheter är integrerade med avdelare som tillåter skapandet av hundratals fackstorlekar ner till 1-1/8 tum.
- De har staplingsfälgar och yttre ribbor för att ge extra styrka och hållbarhet, vilket minskar risken för skador.
- Dessa lådor kan enkelt göras för att passa på de flesta hyllor, hyllor och automatiserad materialhanteringsutrustning.
- Dessa avdelare förvaringslådor finns i blå, röd och grå färger.
Kompatibla tillbehör
- Akro-Mils 42224 Long Divider: Denna robusta avdelare är designad för att passa säkert i lådan för att skapa större fack eller för att separera föremål som behöver mer utrymme.
Vanliga frågor
Vad är det som staplar fälgar i dessa lådor?
Staplingsfälgar är förstärkta områden runt den övre kanten av dessa avdelarlådor som gör att de kan staplas säkert ovanpå andra behållare utan att kollapsa eller bucklas under vikten. Den här funktionen gör dem användbara i miljöer där utrymmet är begränsat och behållare måste staplas högt för att maximera lagringskapaciteten.
Vad är ett nätsystem?
Akro-Mils 33224-seriens avdelarboxar kommer med ett gallersystem som har galler gjutna med en bokstav/siffra för enkel spårning av delar.
Hur rengör man Akro-Grid avdelare?
- Använd en mjuk borste eller trasa för att ta bort lös smuts, damm eller skräp från ytan.
- Doppa en ren trasa eller svamp i tvålvattnet och rengör insidan och utsidan av lådan, var uppmärksam på eventuella envisa fläckar eller fläckar.
- Skölj lådan noggrant med rent vatten för att ta bort eventuella tvålrester.
- Torka lådan med en ren handduk eller låt den lufttorka.