Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNAFORM 870600 Rod Iso Natural 1/4 tum Diameter x 5 fot Längd | AD6UTD 4ATK9

DYNAFORM 870600 Rod Iso Natural 1/4 tums diameter x 5 fots längd

Finns i lager
Artikel: AD6UTD Modell: 870600Korsreferens: 4ATK9
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
92SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
FärgNatural
Diameter1 / 4 "
Diameter Tolerans+/- 0.010 "
Längd5ft.
Längdtolerans+/- 0.1875 "
MaterialIsofthlic Polyester Resin (ISO)
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Betyg-100 grader F.
Harts TypISO
Draghållfasthet100,000 psi
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3916905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdLängdtoleransPris
DYNAFORM 870610 Rod Iso Natural 3/8 tum Diameter x 5 fot Längd | AD6UTE 4ATL1 8706103 / 8 "5ft.+/- 0.1875 "120SEK
DYNAFORM 870620 Rod Iso Natural 1/2 tum Diameter x 5 fot Längd | AD6UTF 4ATL2 8706201 / 2 "5ft.+/- 0.1875 "197SEK
DYNAFORM 870630 Rod Iso Natural 3/4 tum Diameter x 5 fot Längd | AD6UTG 4ATL3 8706303 / 4 "5ft.+/- 0.1875 "498SEK
DYNAFORM 870640 Rod Iso Natural 1 tum Diameter x 5 fot Längd | AD6UTH 4ATL4 8706401"5ft.+/- 0.1875 "958SEK
DYNAFORM 870650 Rod Iso Natural 1 1/4 tum Diameter x 5 fot Längd | AD6UTJ 4ATL5 8706501.25 "5ft.+/- 0.1875 "1 259 kr
DYNAFORM 870660 Rod Iso Natural 1/4 tum Diameter x 10 fot Längd | AD6UTK 4ATL6 8706601 / 4 "10ft.+/- 0.125 "171SEK
RFQ
DYNAFORM 870670 Rod Iso Natural 3/8 tum Diameter x 10 fot Längd | AD6UTL 4ATL7 8706703 / 8 "10ft.+/- 0.125 "244SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAFORM 870600 Rod Iso Natural 1/4 tums diameter x 5 fots längd
92SEK /enhet