Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNAFORM 870740 U Channel Isofr 1 1/8 Ben 1/4 tum Th 5 fot | AD6UTU 4ATM5

DYNAFORM 870740 U-kanal Isofr 1 1/8 ben 1/4 tum Th 5 fot

Finns i lager
Artikel: AD6UTU Modell: 870740Korsreferens: 4ATM5
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
1 136 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU Channel lager
Basbredd4"
Basbreddstolerans+/- 0.094 "
FärgMörkgrå
Benlängd1.125 "
Längd5ft.
Längdtolerans+/- 0.1875 "
MaterialIsoftalisk polyester brandhämmande harts (ISOFR)
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Betyg-100 grader F.
Harts TypIsofr
Draghållfasthet30,000 psi
Vägg tjocklek1 / 4 "
Väggtjocklekstolerans+/- 0.010 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.498
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3916905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasbreddBenlängdLängdLängdtoleransVägg tjocklekPris
DYNAFORM 870750 U Channel Isofr 1 5/8 Ben 1/4 tum Th 5 fot | AD6UTV 4ATM6 8707506"1.625 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "1 199 kr
DYNAFORM 870760 U Channel Isofr 1 11/16 Ben 3/8 tum T 5 fot | AD6UTW 4ATM7 8707606"1 11 / 16 "5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "2 357 kr
DYNAFORM 870810 U Channel Isofr 1 1/8 Ben 1/4 tum T 10 fot | AD6UUB 4ATN3 8708104"1.125 "10ft.+/- 0.094 "1 / 4 "1 757 kr
RFQ
DYNAFORM 870820 U Channel Isofr 1 5/8 Ben 1/4 tum T 10 fot | AD6UUC 4ATN4 8708206"1.625 "10ft.+/- 0.094 "1 / 4 "2 907 kr
RFQ
DYNAFORM 870830 U Channel Isofr 1 11/16 Ben 3 / 8in T 10 fot | AD6UUD 4ATN5 8708306"1 11 / 16 "10ft.+/- 0.094 "3 / 8 "4 478 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAFORM 870740 U-kanal Isofr 1 1/8 ben 1/4 tum Th 5 fot
1 136 kr /enhet