DYNAFORM 870830 U Channel Isofr 1 11/16 Ben 3 / 8in T 10 fot | AD6UUD 4ATN5

DYNAFORM 870830 U Channel Isofr 1 11/16 Ben 3/8in T 10 Feet

Artikel: AD6UUD Modell: 870830Korsreferens: 4ATN5
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

4 478 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU Channel lager
Basbredd6"
Basbreddstolerans+/- 0.094 "
FärgMörkgrå
Benlängd1 11 / 16 "
Längd10ft.
Längdtolerans+/- 0.094 "
MaterialIsoftalisk polyester brandhämmande harts (ISOFR)
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Betyg-100 grader F.
Harts TypIsofr
Draghållfasthet30,000 psi
Vägg tjocklek3 / 8 "
Väggtjocklekstolerans+/- 0.010 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.68
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3916905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasbreddBenlängdLängdLängdtoleransVägg tjocklekPris
DYNAFORM 870740 U Channel Isofr 1 1/8 Ben 1/4 tum Th 5 fot | AD6UTU 4ATM5 8707404"1.125 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "1 136 kr
DYNAFORM 870750 U Channel Isofr 1 5/8 Ben 1/4 tum Th 5 fot | AD6UTV 4ATM6 8707506"1.625 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "1 199 kr
DYNAFORM 870760 U Channel Isofr 1 11/16 Ben 3/8 tum T 5 fot | AD6UTW 4ATM7 8707606"1 11 / 16 "5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "2 357 kr
DYNAFORM 870810 U Channel Isofr 1 1/8 Ben 1/4 tum T 10 fot | AD6UUB 4ATN3 8708104"1.125 "10ft.+/- 0.094 "1 / 4 "1 757 kr
RFQ
DYNAFORM 870820 U Channel Isofr 1 5/8 Ben 1/4 tum T 10 fot | AD6UUC 4ATN4 8708206"1.625 "10ft.+/- 0.094 "1 / 4 "2 907 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAFORM 870830 U Channel Isofr 1 11/16 Ben 3/8in T 10 Feet
4 478 kr /enhet