DYNAQUIP CONTROLS PHH28ATS064A Kulventil 2 tum Fnpt fjäderretur | AE8FLE 6CX15

DYNAQUIP CONTROLS PHH28ATS064A Kulventil 2 tum Fnpt fjäderretur

Finns i lager
Artikel: AE8FLE Modell: PHH28ATS064AKorsreferens: 6CX15

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 137 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk manövrerad kulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body MaterialSmidd mässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT
Max. Inloppstryck120 psi
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
MonteraDirekt
DriftVårens återkomst
Rörstorlek2"
Hamnfull
Nödvändigt tryck80 psi
TätningsmaterialPTFE / Viton (R)
SittmaterialPTFE
StammaterialNickelpläterad mässing
Temp. Räckvidd14 grader till 140 grader F.
VentilstrukturTvådelad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.23
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8481809035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDriftRörstorlekStammaterialPris
DYNAQUIP CONTROLS PHH23ATD01A Kulventil 1/2 tum Fnpt dubbelverkande | AE8FKT 6CX04 PHH23ATD01ADubbel agerar1 / 2 "Nickelpläterad mässing7 738 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHH24ATD01A Kulventil 3/4 tum Fnpt dubbelverkande | AE8FKU 6CX05 PHH24ATD01ADubbel agerar3 / 4 "Nickelpläterad mässing8 212 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHH25ATD02A Kulventil 1 tum Fnpt dubbelverkande | AE8FKV 6CX06 PHH25ATD02ADubbel agerar1"Nickelpläterad mässing9 217 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHH26ATD02A Kulventil 1 1/4 tum Fnpt dubbelverkande | AE8FKW 6CX07 PHH26ATD02ADubbel agerar1.25 "Nickelpläterad mässing10 845 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHH27ATD03A Kulventil 1 1/2 tum Fnpt dubbelverkande | AE8FKX 6CX08 PHH27ATD03ADubbel agerar1.5 "Nickelpläterad mässing12 446 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHH28ATD03A Kulventil 2 tum Fnpt dubbelverkande | AE8FKY 6CX09 PHH28ATD03ADubbel agerar2"Rostfritt stål14 284 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHH23ATS012A Kulventil 1/2 tum Fnpt fjäderretur | AE8FKZ 6CX10 PHH23ATS012AVårens återkomst1 / 2 "Nickelpläterad mässing8 737 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHH28ATS064A Kulventil 2 tum Fnpt fjäderretur
14 137 kr /enhet