DYNAQUIP CONTROLS

Sedan 1964 har DynaQuip Controls erbjudit vätskekontrolllösningar för olje- och gastransmissions-, halvledar-, mat- och dryckes- och tillverkningsindustrin. Företaget har sitt huvudkontor i Saint Clair, Missouri, USA. Läs mer

Filter

Pneumatik

Vattensystem

Om DYNAQUIP CONTROLS

Varumärkets omfattande katalog inkluderar elektriska och pneumatiska ställdon, automatiserade kulventiler, elektroniska ställdonkontroller och manuella kul- och fjärilsventiler. DynaQuip elektroniskt manövrerade kulventiler är designade för vätskekontroll i avloppsledningar, pläteringssystem, avfallskontroll, maskinkylning och filtreringssystem. Dessa elektroniska ventiler har rostfritt stål / mässingskonstruktion med förkromad mässing / CF8M rostfritt stålkula för skydd mot reaktiva vätskor och ånga och elektronisk motorkontroll för exakt flödesreglering. Märkets inline kulventiler av kolstål har kolstålkonstruktion med en fosfatbelagd yta för skydd mot nötande vätskor och RTFE-säten och tätningar för läckagesäker drift. De är utrustade med en utblåsningssäker skaft för att förhindra explosioner orsakade av överdrivet inre tryck och ett lättgreppbart handtag av spaktyp för användarkomfort. Dessa kulventiler finns i 1, 1/2, 1/4, 3/4 & 3/8 tums rörstorleksalternativ.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

DynaQuip Controls artikelnummer korsrefererar ofta till olika Banjo, Plast-O-Matic, Spear Valves och Apollo-produkter. Så om du letar efter DynaQuip Controls-utrustning som antingen är föråldrad eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.

Frakt & Leverans

Denna DynaQuip Controls-utrustning sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför är de lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

WaterCop automatiska vattenavstängningssystem

WaterCop automatiska vattenavstängningssystem är automatiska vattenavstängningsventiler som kan installeras i byggnader för att upptäcka läckor eller översvämningar och automatiskt stänga av vattentillförseln för att förhindra skador.

DRAINMASTER tidsstyrda automatiska dräneringsventiler

DRAINMASTER tidsstyrda automatiska dräneringsventiler tar automatiskt bort kondensat från tryckluftssystem med förinställda intervall. De förhindrar skador på utrustningen och förbättrar systemets totala effektivitet.

Vanliga frågor

Hur underhåller man DynaQuip Controls elektroniskt manövrerade kulventiler?

  • Inspektera regelbundet ventilen och ställdonet för skador eller slitage.
  • Rengör ventilen och ställdonet regelbundet för att förhindra ansamling av smuts och skräp.
  • Byt ut slitna eller skadade delar vid behov.
  • Kontrollera ventilens läge regelbundet för att säkerställa korrekt funktion.
  • Testa ventilen regelbundet för att säkerställa att den öppnar och stänger ordentligt.

Vad är en DynaQuip magnetventil för luftstyrning?

Märkets magnetventiler för luftstyrning är automatiserade ventiler som använder en magnetventil för att styra flödet av tryckluft. Dessa ventiler används ofta inom fordons-, förpacknings- och livsmedelsindustrin.

Vilka är fördelarna med att använda en DynaQuip tidsinställd elektrisk automatisk dräneringsventil?

Stora fördelar inkluderar minskade underhållskostnader, ökad effektivitet, förbättrad luftkvalitet och minskad risk för skador på utrustning.

Varumärkesexklusiva produkter