Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 1040-3 / 8HGY Gummi neopren 3/8 tum tjock 4 x 36 tum | AA9LKD 1DUZ3

E JAMES & CO 1040-3/8HGY gummineopren 3/8 tum tjock 4 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AA9LKD Modell: 1040-3/8HGYKorsreferens: 1DUZ3
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
490SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer40A
Förlängning400%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialNeopren gummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek3 / 8 "
TypHöggradig
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1835
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundstypFörlängningMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetTjocklekTypPris
E JAMES & CO 1040-1 / 16HGX Gummi Neopren 1/16 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LJK 1DUW2 1040-1 / 16HGX2"Enkel400%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 16 "Höggradig52SEK
E JAMES & CO 1040-1 / 8HGX Gummi Neopren 1/8 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LJN 1DUW6 1040-1 / 8HGX2"Enkel400%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 8 "Höggradig91SEK
E JAMES & CO 1040-3 / 16HGX Neopren i gummi 3/16 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LJQ 1DUW8 1040-3 / 16HGX2"Enkel400%225 F-30 grader F.1500 PSI3 / 16 "Höggradig127SEK
E JAMES & CO 1040-1 / 4HGX Gummi neopren 1/4 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LJR 1DUX1 1040-1 / 4HGX2"Enkel400%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 4 "Höggradig185SEK
E JAMES & CO 1040-3 / 8HGX Gummi Neopren 3/8 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LJT 1DUX3 1040-3 / 8HGX2"Enkel400%225 F-30 grader F.1500 PSI3 / 8 "Höggradig248SEK
E JAMES & CO 1040-1 / 2HGX Gummi neopren 1/2 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LJU 1DUX5 1040-1 / 2HGX2"Enkel400%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 2 "Höggradig326SEK
E JAMES & CO 1040-1HGX Gummi Neopren 1 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LJW 1DUX9 1040-1HGX2"Enkel400%225 F-30 grader F.1500 PSI1"Höggradig512SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1040-3/8HGY gummineopren 3/8 tum tjock 4 x 36 tum
490SEK /enhet