E JAMES & CO 1055-3/4HGB Rubber Neoprene 3/4 Inch Thick 12 x 24 Inch | AA9LWB 1DVZ5

E JAMES & CO 1055-3/4HGB gummineopren 3/4 tum tjock 12 x 24 tum

Finns i lager
Artikel: AA9LWB Modell: 1055-3/4HGBKorsreferens: 1DVZ5

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 045 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer60A
Förlängning300%
FinishSmooth
Längd24 "
MaterialNeopren gummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek3 / 4 "
TypHöggradig
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.31
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTypBakgrundstypFörlängningBreddLängdMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetPris
E JAMES & CO 1055-1 / 16HGA Gummi Neopren 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LUW 1DVR9 1055-1 / 16HGAHöggradigEnkel300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI116SEK
E JAMES & CO 1055-3 / 32HGA Neopren i gummi 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LUY 1DVT2 1055-3 / 32HGAHöggradigEnkel300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI201SEK
E JAMES & CO 1055-1 / 8HGA Gummi neopren 1/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LVA 1DVT4 1055-1 / 8HGAHöggradigEnkel300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI235SEK
E JAMES & CO 1055-3 / 16HGA Gummi Neopren 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LVC 1DVT6 1055-3 / 16HGAHöggradigEnkel300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI333SEK
E JAMES & CO 1055-1 / 4HGA Gummi neopren 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LVE 1DVT8 1055-1 / 4HGAHöggradigEnkel300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI487SEK
E JAMES & CO 1055-3 / 8HGA Gummi Neopren 3/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LVG 1DVU1 1055-3 / 8HGAHöggradigEnkel300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI632SEK
E JAMES & CO 1055-1 / 2HGA Gummi Neopren 1/2 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LVJ 1DVU3 1055-1 / 2HGAHöggradigEnkel300%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI784SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1055-3/4HGB gummineopren 3/4 tum tjock 12 x 24 tum
2 045 kr /enhet