Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 1055-3 / 8HGX Neopren i gummi 3/8 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LXG 1DWC9

E JAMES & CO 1055-3/8HGX gummineopren 3/8 tum tjock 2 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AA9LXG Modell: 1055-3/8HGXKorsreferens: 1DWC9

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

248SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer60A
Förlängning300%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialNeopren gummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek3 / 8 "
TypHöggradig
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5918
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundstypFörlängningMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetTjocklekTypPris
E JAMES & CO 1055-1 / 16HGX Gummi Neopren 1/16 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LWY 1DWB8 1055-1 / 16HGX2"Enkel300%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 16 "Höggradig52SEK
E JAMES & CO 1055-3 / 32HGX Gummi Neopren 3/32 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LXA 1DWC1 1055-3 / 32HGX2"Enkel300%225 F-30 grader F.1500 PSI3 / 32 "Höggradig77SEK
E JAMES & CO 1055-1 / 8HGX Gummi Neopren 1/8 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LXC 1DWC3 1055-1 / 8HGX2"Enkel300%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 8 "Höggradig93SEK
E JAMES & CO 1055-3 / 16HGX Gummi Neopren 3/16 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LXD 1DWC5 1055-3 / 16HGX2"Enkel300%225 F-30 grader F.1500 PSI3 / 16 "Höggradig127SEK
E JAMES & CO 1055-1 / 4HGX Gummi neopren 1/4 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LXF 1DWC7 1055-1 / 4HGX2"Enkel300%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 4 "Höggradig171SEK
E JAMES & CO 1055-1 / 2HGX Gummi neopren 1/2 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LXH 1DWD2 1055-1 / 2HGX2"Enkel300%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 2 "Höggradig326SEK
E JAMES & CO 1055-3 / 4HGX Gummi Neopren 3/4 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LXK 1DWD4 1055-3 / 4HGX2"Enkel300%225 F-30 grader F.1500 PSI3 / 4 "Höggradig412SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1055-3/8HGX gummineopren 3/8 tum tjock 2 x 36 tum
248SEK /enhet